内装商品 :「真鍮(黄銅)」の検索結果
内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
関連キーワード
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。
セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本
寸法D2(mm)20
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
呼び径M4
外径(Φmm)6
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
有効深さ(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。
レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
材質/仕上真鍮
使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。
この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。
用途切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。
トラスコ品番207-6087
材質/仕上真鍮
質量(g)1
タイプワイヤーエンド
適合ロープ径(Φmm)0.6~1.5
アズワン品番64-8715-35
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
ハンガーを美しく吊り下げます。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
ループワイヤーの代わりとしても使えます。
用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。
ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。
トラスコ品番207-6084
材質/仕上真鍮
質量(g)5
タイプリング
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5
アズワン品番64-8714-03
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。
材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ
質量(g)45
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。
用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。
トラスコ品番855-5742
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)126
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施行面をフラットにできるサインパネル固定金具です。サイン金具による出っ張りがなくなるので安全です。手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0419
壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。
レールにワンタッチで取り付けられます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
トラスコ品番206-5726
材質/仕上真鍮
色シルバー
質量(g)12
タイプ壁面用アタッチメント
使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)シルバー
アズワン品番64-8728-25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。
金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。
トラスコ品番207-6081
材質/仕上真鍮
質量(g)3
タイプ組み込み
使用荷重(kg)(Φ0.6)3、(Φ0.8)5
適合ロープ径(Φmm)Φ0.6~1.2
アズワン品番64-8713-15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8246
材質真鍮(クロムメッキ)
寸法L(mm)205
寸法H(mm)25
寸法d(mm)49
寸法A(mm)180
寸法D(mm)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状になっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて付け外しが簡単に行えます。スピーディーな施工が可能になります。
用途メニューの変更など、取り外しが多い場所に。
トラスコ品番855-5741
材質本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、中ゴマ:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネットコマ:真鍮/ネオジム磁石(生地/ニッケルメッキ)、座金:真鍮生地
質量(g)103
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
掲示物の盗難対策に、簡単な取り付けで防止できます。(専用鍵別売)
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0419
面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。
トラスコ品番855-5758
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)66
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。
トラスコ品番855-5757
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)132
2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。
余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。
トラスコ品番207-6082
材質/仕上真鍮
質量(g)10
タイプボード埋め込み
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2
アズワン品番64-8713-23
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅
トラスコ品番206-5924
セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)
幅(mm)30
材質/仕上亜鉛合金
色シルバー
質量(g)66
奥行(mm)27
アズワン品番64-8745-49
表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。