軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質銅(Cu99.9以上含有)
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に
材質ステンレス(SUS304)
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
幅W(mm)45
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×15
こんなお得な商品も!

針金 小巻
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質鉄
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。
付属品皿+3.5X25
厚さ(mm)2
寸法A(mm)35
耐荷重(kg)5
寸法D(mm)13
表面処理鏡面磨
取付穴数2
荷重吊下荷重:5(kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に
材質スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施行面をフラットにできるサインパネル固定金具です。サイン金具による出っ張りがなくなるので安全です。手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0419
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
材質ステンレス(SUS304)
適合ねじ皿頭ねじ
仕上ヘアライン仕上げ
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
材質ステンレス(SUS304)
適合ねじ皿頭ねじ
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
使用ビス径(mm)4.1
棚受け金具L型棚受け
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。
材質スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理バレル研磨仕上げ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。