ドア錠 :「建具」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27~45 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 材質ステンレス、ABS樹脂 バックセット70mm 種類浴室用 勝手左右、内外共通
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズUSシリーズ シリンダー5本ピン 適合扉厚(mm)30~45 キー洋白製、3本付 材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品鍵:3本 種類レバーハンドル 勝手左右、内外共通 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
用途室内間仕切りやトイレのドアなどに 材質アルミ 形状レバー座:K2U ハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置 間仕切り錠
1組
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など シリーズ1502,1503シリーズ 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~38
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
1組
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 錠前間仕切り錠
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手左右共通 取付扉厚(mm)30~45 シリーズUSシリーズ
1組
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)36~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途テラス出口など 種類レバーハンドル 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。 バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ 勝手なし 錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など シリーズHDシリーズ 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 勝手なし 錠前間仕切り錠
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~44
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
1個ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考内部レバー タイプ室内錠 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途事務室、応接室など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 錠前SP5本ピンシリンダー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本 形状(フロント)プレート付 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)22~27 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。 おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ 勝手なし 錠前ウエハーシリンダー
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。
用途事務所、応接室など 仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置) シリーズUCシリーズ キー数なし
1組
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用 シリーズ4350シリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー キー数3
1組
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切り シリーズUCシリーズ
1組
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 材質ステンレス、ABS樹脂 バックセット70mm 種類浴室用 勝手左右、内外共通
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)プレート付 タイプ室内錠 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
用途玄関、勝手口、点検口など シリーズMDUシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン
1組
4,898 税込5,388
3日以内出荷

優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。 主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。 良好な操作性。偏心握玉もあります。
用途集合住宅の玄関など 適合扉厚(mm)36~40
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
用途集合住宅の玄関など シリーズ5350シリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン
1個ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります