洗浄剤スプレー :「洗浄剤」の検索結果
洗浄剤は、設備や機械に付着した汚れや不要な物質を取り除くための製品です。清掃、塗装、調理、機械を扱う作業など幅広い分野で使用されています。設備のあらゆる汚れに対応しているタイプ、シール剥がしやさび取りなど特定の汚れを落とす時に使用するタイプ、精密機械の洗浄に適した工業洗浄剤など、洗浄剤の種類は様々です。洗浄の用途によって使い分けることで作業の効率が高まるでしょう。界面活性剤や塩酸など刺激の強い成分を配合していない環境にやさしい製品も出てきています。
関連キーワード
商品豆知識
PRTR非該当の洗浄一時防錆剤です。
用途切削、研削加工やプレス後の洗浄に。塗装前処理の洗浄用途に。主に鉄用の洗浄、一時防錆剤でスプレー洗浄、揺動洗浄に。
トラスコ品番555-7973
高さ(mm)350
容器鉄
横(mm)283
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.018mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
水溶性アルカリタイプで強力な洗浄力を有します。アルミ・アルミ合金などの非鉄金属部品や樹脂洗浄にも対応しています。PRTR、医劇非該当の環境対応型です。
用途加工油・固形物の洗浄・除去に。
トラスコ品番471-2633
色淡黄色透明
容量(kg)18
対応材質金属、樹脂
濃度(%)【最適】3~5
主成分界面活性剤、金属腐食抑制剤、有機系一次防錆剤
比重1.10(原液:25℃)、(pH)12
主な用途油汚れ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.018mL
特性強力
危険物の性状非水溶性
1缶
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
動植物油や鉱物油などの油系汚れを強力に洗浄します。PRTR・医劇非該当の環境対応型です。
用途鉄系金属部品の油系汚れの洗浄に。
トラスコ品番471-2676
色淡黄透明
容量(kg)20
対応材質鉄系金属部品、鉄、ステンレス
濃度(%)【最適】10~20
主成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤
比重1.15(原液:25℃)、(pH)13以上
主な用途油汚れ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00003mL
特性強力
危険物の性状非水溶性
1缶
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
PRTR・医劇非該当の環境対応型です。様々な金属部品や樹脂洗浄に対応します。
用途加工油・固形物の洗浄・除去に。
トラスコ品番471-2650
色淡黄透明
容量(kg)18
濃度(%)【最適】1~5
主成分界面活性剤、ケイ酸塩、水酸化カリウム、リン酸塩
比重1.04(原液、25℃)、(pH)11.5
主な用途油汚れ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.018mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。サビの再発を防ぐサビ止め油付です。
用途オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。
対応材質鉄
付属品サビ止め油
トラスコ品番378-3936
色半透明
主成分リン酸
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第二石油類
危険物の数量0.003L/0.1L
危険物の性状非水溶性/水溶性
1個(100mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
アルカリ性・粉末状で、強力な洗浄料を持つ浸漬用の脱脂洗浄剤で、特に通常の非鉄金属用の洗浄剤では歯が立たない重度の汚れに対し、優れた洗浄力を示します。特殊な界面活性剤とアルカリビルダーの組合せにより、広範囲な条件で使用が可能です。あらゆる汚れの程度に対し対応できます。素材表面の酸化物や変色等を除去する事が可能です。
用途めっき・塗装の前処理に、各種金属の脱脂洗浄に使用できます。
使用温度(℃)40~80
使用時間(分)2~10(汚れの程度により調節)
外観白色~淡黄色・粉末状
危険物の類別非危険物
使用濃度2~10
1袋(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。
トラスコ品番195-3257
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。