洗浄剤スプレー :「エポキシ 金属用」の検索結果

洗浄剤は、設備や機械に付着した汚れや不要な物質を取り除くための製品です。清掃、塗装、調理、機械を扱う作業など幅広い分野で使用されています。設備のあらゆる汚れに対応しているタイプ、シール剥がしやさび取りなど特定の汚れを落とす時に使用するタイプ、精密機械の洗浄に適した工業洗浄剤など、洗浄剤の種類は様々です。洗浄の用途によって使い分けることで作業の効率が高まるでしょう。界面活性剤や塩酸など刺激の強い成分を配合していない環境にやさしい製品も出てきています。
特価
本日6月24日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に塗布できるオールマイティーな脱脂洗浄剤です。 環境に優しい低臭気です。 擦る必要がないので電気部品を傷つけないです。 幅広い用途に対応します。
用途グリース・ほこり・松脂・軽油等の除去。 硬化したエポキシ樹脂・フラックスラミネート・はんだマスク・金属およびそれらの合金の脱脂。 電子部品、光学、ディスクドライバーの洗浄。 仕様非可燃性 トラスコ品番818-6537 透明 使用温度範囲(℃)-5~50 主成分ブロモプロパン 寿命5年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
5,998 税込6,598
当日出荷