350件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日新インダストリー鋼管ニス剥離剤
環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
用途鋼管ニスの剥離 白色白濁 対応材質鋼管 塗り面積(m2)0.5~1.0 主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離 密度1.03±0.1/23℃ 危険物の類別非危険物
1箱(2本×3kg)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

旭エンジニアリング油圧システム洗浄剤
RoHS
油圧機器の作動油漏れや故障の根本原因は作動油の汚れにあります。 油圧システム内に蓄積したカーボン、スラッジを定期的に分解、除去することにより油温が下がり設備トラブルの減少、作動油の消費量の減少に繋がります。 全ての金属、樹脂、ゴムに対し安全です。 年に1回の定期的な洗浄をお勧め致します。
比重0.83(15.6℃) [蒸発比重:>1(Air=1)] 引火点(℃)79 沸点(℃)162~371 臭気鉱物油臭 揮発分なし 外観淡褐色液体 内容量(kg)1.9 危険等級 溶解性分散 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1900mL 凝固点(℃)-31.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1.9kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

冷却管に付着したスケール、錆を剥離
用途冷却管に付着したスケール、錆を洗浄剤 危険物の類別非危険物
1個(10L)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

BR-36 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルBR-36
ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤
用途ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去 ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去 ワイヤカットで生じる錆の除去 成分リン酸、チオ尿素、有機酸、界面活性剤、水 pH1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.19(原液)
1個(5L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-0010-5L メカリンスCu-940 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルメカリンスCu-940
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途真鍮及び銅合金の酸化被膜除去 成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水 pH1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)8.3(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.54(原液) 繰り返し・詰め替え対応
1個(5L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

小指の先ほどの量を取りだし、手にまんべんなく延ばして塗り込むだけ。 少し乾燥させて、あとは作業を開始、水洗いで油やワックス、ペンキが簡単におちます。
成分グリセリン、石鹸用素地、珪酸ナトリウム、水など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個(250mL)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

BAN-ZIALL WOOD
RoHS
業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。
用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質木部、人工木 pH8~10 引火点(℃)なし 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 密度(g/cm3)1.12 指触乾燥時間(分)約20(23℃) 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など 使用方法刷毛、ローラー、エアスプレー グレー カラーコードなし 対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Dry:30~40 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量140~180g/m2 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃) 密度1.38(20℃) 使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板 希釈清水 (水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)140~180 塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代対応、スーパーワックス。 プラズマイオンパワーがあなたの愛車を守る。 1.洗車後、水の拭き取りと同時に使用出来ますので、作業がすばやく スピーディにWAXを掛けることができます。 2.様々な部分に対応。 3.ガラス面のギラツキを抑え透明感が得られます。 4.ウォータースポットによる塗装面の変色、くすみを抑える。 5.静電気の発生を抑える効果があります。 6.アイコートWAX処理後は、ボディに水垢、雨染みが付きにくくなります。
仕様全色対応 付属品専用タオル付マイクロファイバークロス 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1本(300mL)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

天然スクラブ配合の自然派工業用手洗い洗剤。 スクラブ剤にトウモロコシ由来の原料を使用し自然回帰する 素材を採用。 自然回帰素材の採用により近年、環境的に問題視されている マイクロプラスチック問題への影響がありません。 中性タイプで手にも環境にも優しい仕様です。 従来の縦型容器から少量容器への移し替えがし易いバックイン ボックスの採用。
危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

環境対応型油分分解洗浄剤
用途環境洗剤、床洗浄剤 主な用途油汚れ 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

速乾性のパーツクリーナーで、金型や機械部品等の油汚れを強力かつスピーディーに除去します。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。
トラスコ品番152-2407 無色 容量(mL)550 質量(g)495 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量385mL 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

SLIDE(スライド)レジン・リムーバー
RoHS
成型中に使用し、樹脂に汚れを転写するタイプの洗浄剤です。強力な溶剤により殆どの樹脂汚れを取り除き、酸性ガスによるガスヤニ等の頑固な汚れにも最適。使用方法が通常のクリーナーとは異なる為、必ず使用方法を確認してください。
用途米国にてデュポン推奨品。樹脂に汚れを移すので奥深い金型でも対応できます。成型中にのみ使用。 仕様塩素系不使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(425mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

簡単に塗布できるスプレータイプのクリーナーです。 環境に優しく、速乾性があります。 擦る必要がなく、部品に傷がつきません。 残留物を残しません。
用途全ての種類の電気接点、部品、モーター、スイッチコントロール、可変抵抗器、ブレーカー、継電器、機能部品、整流器、プラグ、ソケット、冷却機、発電機、メーター、レコーダー、発動機、動機装置、パネルボードなど。 仕様非可燃性、低臭気 トラスコ品番818-6539 透明 使用温度範囲(℃)-5~50 主成分ブロモプロパン 寿命5年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

主な用途油汚れ エスコ品番EA920TE-3A 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量17400mL 危険物の性状非水溶性
1個
22,400 税込24,640
翌々日出荷

主な用途油汚れ エスコ品番EA920TE-3 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量580mL 危険物の性状非水溶性
1個
765 税込842
翌々日出荷

特性強力、速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ エスコ品番EA920BE-31B 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15000mL 危険物の性状非水溶性
1箱(30本)
16,600 税込18,260
翌々日出荷

使用温度範囲-65~200度、シリコーン系電子基板用防湿絶縁ワニススプレーです。
使用温度範囲(℃)-65-200
1箱(300mL×12本)
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸透性に優れ、速乾性の洗浄剤で残渣を残しません。 また、油、グリース、ワックス、埃、湿気等、あらゆる汚染の除去が可能で、様々な設備・部品に使用できます。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF C1グレード登録品
用途各種設備の脱脂・洗浄に グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去に エアコンプレッサー、チェーン・ケーブル接続部、ベアリング、ギア、エンジン等の脱脂・洗浄に トラスコ品番479-4231 材質主成分:炭化水素系溶剤 無色透明 使用温度範囲(℃)-40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量563mL 危険物の性状非水溶性
1本(563mL)
3,898 税込4,288
欠品中

ダイゾーニチモリパーツクリーナー原液 18L
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。 速乾タイプで金属部品の脱脂に適しています。
用途金属部品の洗浄・脱脂に。 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ トラスコ品番541-8968 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

主な用途洗浄 トラスコ品番106-9596 質量(kg)12.27 危険等級 アズワン品番64-7052-51 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

主な用途洗浄 トラスコ品番836-4968 質量(kg)11.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

アトムハウスペイント落ち太郎
1本(80mL)
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA920TE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,820 税込2,002
翌々日出荷

エスコ錆除り
エスコ品番EA920AJ-5 危険物の類別非危険物
1個
855 税込941
翌日出荷

酸化安定性に優れ、長期間の高温運転にも耐えます。耐摩耗性・耐焼付性に優れます。防錆性に優れ、発錆トラブルを防止します。消泡性に優れます。 対シール性にも優れます。
用途椿本チェイン殿DISCO無段変速機専用油です。 引火点(℃)VG 32:240、VG 150:176 密度VG 32:0.8341、VG 150:0.8564( 15℃ g/cm3) 流動点(℃)VG 32:-50.0>、VG 150:-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)【VG 32】31.73 158.3(40℃)【VG 150】5.819 13.77(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数VG 32:-125、VG 150:69 酸価(mgKOH/g)0.11 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(20L)ほか
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH3%希釈液:11.2 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.02
1缶(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

食品添加物に利用されている有機酸配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 酸性薬剤ですので、錆び取り効果及び鉄粉除去効果があります。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スーム洗浄にて乾燥させます。【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。 pH2.5(5%水溶性)(20℃) 比重1.0(20℃) 臭気ほとんど無臭 外観赤色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

樹脂成形金型に固着するガスヤニ除去。樹脂成形後の金型に固着するガス・ヤニを強力溶解します。早すぎずほどよい乾燥性であり、汚れへの浸透時間を確保し効果的に溶解します。
用途樹脂成形後の金型に固着するガス・ヤニの洗浄 成分エステル、アルコール、グリコールエーテル、特殊溶剤、LPG 比重0.96(15℃) 引火点(℃)23 (第四類第二石油類) 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)(15℃)1.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱
13,980 税込15,378
3日以内出荷

【洗浄力】??。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。 その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン 容量(mL)840 噴射剤LPG、CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量17850mL 危険物の性状非水溶性
1箱(595mL×30本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

【洗浄力】???。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。 その他【原液処方】シクロヘキサン、エタノール、イソヘキサン 容量(mL)840 噴射剤LPG、CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20160mL 危険物の性状非水溶性
1箱(672mL×30本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス用。 危険物の類別非危険物
1本ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REX(レックス)パーツクリーン1kg
容量(kg)1 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1袋(1kg)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN 10 4kg 4本
錆・熱やけ除去剤(浸漬用)
成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤、水 使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器具は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安にして除去程度を確認して下さい。器材の材質によっては腐食させることもありますので、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。除去された器具は充分に水洗した後、すばやく水分を除いて下さい。使用液は黄褐色状になってきたら新しい液でご使用下さい。 容量(kg)4 pH5.1±0.5(原液) 外観無色~淡黄色透明液体 アズワン品番69-4893-52 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1箱(4本)
41,158 税込45,274
6日以内出荷

1個(300mL)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)金属・樹脂用強力洗浄剤
水溶性アルカリタイプで強力な洗浄力を有します。アルミ・アルミ合金などの非鉄金属部品や樹脂洗浄にも対応しています。PRTR、医劇非該当の環境対応型です。
用途加工油・固形物の洗浄・除去に。 トラスコ品番471-2633 淡黄色透明 容量(kg)18 対応材質金属、樹脂 濃度(%)【最適】3~5 主成分界面活性剤、金属腐食抑制剤、有機系一次防錆剤 比重1.10(原液:25℃)、(pH)12 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.018mL 特性強力 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶
27,980 税込30,778
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)鉄・ステンレス用強力油系洗浄剤
動植物油や鉱物油などの油系汚れを強力に洗浄します。PRTR・医劇非該当の環境対応型です。
用途鉄系金属部品の油系汚れの洗浄に。 トラスコ品番471-2676 淡黄透明 容量(kg)20 対応材質鉄系金属部品、鉄、ステンレス 濃度(%)【最適】10~20 主成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤 比重1.15(原液:25℃)、(pH)13以上 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.00003mL 特性強力 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶
24,980 税込27,478
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)低泡性環境対応部品洗浄剤
PRTR・医劇非該当の環境対応型です。様々な金属部品や樹脂洗浄に対応します。
用途加工油・固形物の洗浄・除去に。 トラスコ品番471-2650 淡黄透明 容量(kg)18 濃度(%)【最適】1~5 主成分界面活性剤、ケイ酸塩、水酸化カリウム、リン酸塩 比重1.04(原液、25℃)、(pH)11.5 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.018mL 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶
16,980 税込18,678
7日以内出荷

乾燥が早く、洗浄力抜群!。【有機溶剤中毒予防規則】規制外です。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。メンテナンス時の部品等の油汚れ落とし。金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備及び部品の 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1021 植物性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)植物性パーツクリーナー
洗浄成分に植物由来原料を100%使用した環境配慮型洗浄剤です。洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当です。バイオマスマーク55を取得しました。
用途接着剤、テープの糊賎りの除去・金属部品、金型、工具などの洗浄・機械設備及び部品の油汚れ落とし・チェーンの脱脂洗浄 対応材質金属部品、機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14.5L 関連資料(1.03MB) 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(14.5kg)
72,980 税込80,278
5日以内出荷