8ページ目: 洗浄剤スプレー

洗浄剤は、設備や機械に付着した汚れや不要な物質を取り除くための製品です。清掃、塗装、調理、機械を扱う作業など幅広い分野で使用されています。設備のあらゆる汚れに対応しているタイプ、シール剥がしやさび取りなど特定の汚れを落とす時に使用するタイプ、精密機械の洗浄に適した工業洗浄剤など、洗浄剤の種類は様々です。洗浄の用途によって使い分けることで作業の効率が高まるでしょう。界面活性剤や塩酸など刺激の強い成分を配合していない環境にやさしい製品も出てきています。
351件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRW ブレーキパーツクリーナー(500ml) TRWTRW ブレーキパーツクリーナー(500ml)TRW
1,098税込1,208
1本(0.5L)
4日以内出荷
TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.38MB)危険物の性状非水溶性
フジストーン不燃性パーツクリーナー 20L 富士化成フジストーン不燃性パーツクリーナー 20L富士化成
82,980税込91,278
1箱(20L)
7日以内出荷
洗浄力抜群!不燃性パーツクリーナーデス!!界面活性剤・特殊配合の処方により、汚れを協力に分解。除去します。幅広く用途性に優れた効果を発揮しますので作業性も高く、安心・安全性を重視した環境対応品として、今後注目される洗浄剤です。
用途ブレーキ&パーツ洗浄金属部分の汚れ洗浄ヘッドライトの汚れ(黄ばみ)洗浄アルミホイールの汚れ洗浄タイヤの汚れ、ブレーキ鉄粉(黄ばみ)洗浄エンジンルームの汚れ洗浄サービス工場床の汚れ洗浄容量(L)20対応材質金属部品危険物の類別非危険物特性難燃関連資料(4.86MB)繰り返し・詰め替え対応
メカリンスCu-940 日本メカケミカルメカリンスCu-940日本メカケミカル
26,980税込29,678
1個(10L)ほか
3日以内出荷
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途真鍮及び銅合金の酸化被膜除去成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水pH1以下(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)8.3(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.54(原液)
サスピカットW-04 日本メカケミカルサスピカットW-04日本メカケミカル
15,980税込17,578
1個(5L)
3日以内出荷
毒物劇物取締法・PRTR法に該当しないステンレススケール除去剤
用途溶接したステンレスのスケール除去、 レーザー加工したステンレスのバリ取り レーザー加工したステンレスのバリ取、成分りん酸、塩化物、界面活性剤、水pH1以下(原液)外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.38(原液)
ラストリムーバーA-310K 日本メカケミカルラストリムーバーA-310K日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(5L)ほか
3日以内出荷
錆の除去力が強く、短時間でステンレスの錆を処理できます
用途製造工程中に発生したステンレス製部品・製品の錆の除去。ステンレス製のタンク、配管に発生した錆の除去。ステンレス鋼の酸洗い仕上げ成分りん酸、有機酸使用方法原液~20倍希釈pH1以下(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)2.7(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.23(原液)
SPエコパワークリーナー 太陽化学SPエコパワークリーナー太陽化学
8,998税込9,898
1缶ほか
3日以内出荷
環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第一石油類 速乾 低臭
用途エコマルチでは落ち切らない重質油や粘度の高い油タイプ標準・強力型容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)78~101繰り返し・詰め替え対応
スーパーサビ取り リキッドジェル 250g 呉工業(クレ)スーパーサビ取り リキッドジェル 250g呉工業(クレ)
29,980税込32,978
1箱(250g×20本)
7日以内出荷
高濃度チオグリコール酸塩が素早く浸透しサビを瞬時に分解します。無機酸塩が分解性能を高め、頑固なサビも強力に除去します。高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。塗装面にも使用できます。素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・同・真鍮などの錆の除去アルミ・ステンレス・登記・樹脂などに付着したもらいサビの除去危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
不燃性パーツクリーナー PC-F マコトインターナショナル不燃性パーツクリーナー PC-Fマコトインターナショナル
5,498税込6,048
1本(175g×1本)ほか
4日以内出荷
引火点を持たない不燃性のため、消防法非該当です。 高い洗浄力(第一石油類パーツクリーナーと同等程度 程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。 少ない液量で洗浄できるため、経済性に優れています。 新しい乳化テクノロジー【三相乳化法】技術を使用しています。
用途各種機械部品の油汚れの洗浄(金属部品、金型、工具等)、各種電子部品周りの洗浄、エンジンルーム内の簡易洗浄、各種部品への影響・引火性が懸念される箇所の洗浄主な用途油汚れ危険物の類別非危険物使用例ブレーキパーツ・ギア・ベアリング・チェーンの油脂汚れを落とします。精密機械・電気接点・エンジンルーム内の洗浄に優れた性能を発揮します。特性不燃性(引火点を持たない)・消防法非該当で在庫指定数量の制限なし・第一石油類洗浄剤と同等の洗浄力関連資料(0.26MB) (0.26MB)
サビチェンジャー HoltsサビチェンジャーHolts(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
においが少ない水性タイプです。サビに直接塗って、サビ止めと塗装の二役です。屋内外のあらゆる鉄部はもちろん、亜鉛メッキ部のサビ転換に。
材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(mL)800摘要鉄製品危険物の類別非危険物
ヤニシブリムーバー 鈴木油脂工業(SYK)ヤニシブリムーバー鈴木油脂工業(SYK)
7,998税込8,798
1個(5kg)
7日以内出荷
トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブを除去します。
用途トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブの除去種類(洗浄剤)水系対応材質(被洗浄物)鉄、ステンレス、ゴム、樹脂pHアルカリ性(11.0を超えるもの)危険物の類別非危険物
Sabitori Cleaner 日本メカケミカルSabitori Cleaner日本メカケミカル
2,898税込3,188
1本(300mL)
3日以内出荷
タテ面で垂れにくいジェルタイプの錆取り剤
用途設備、工具等の錆除去危険物の類別非危険物
液体サビおとし 鈴木油脂工業(SYK)液体サビおとし鈴木油脂工業(SYK)
16,980税込18,678
1缶
翌々日出荷
浸漬タイプのサビ取り剤です。 サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調整し使用しますので、軽いサビからガンコなサビまで幅広く対応できます。
用途金属に付着したサビの除去に。トラスコ品番136-0172危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶 横浜油脂工業(Linda)缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶横浜油脂工業(Linda)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適度に拡散する高圧ミストスプレーです。倒立噴射も可能です。ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます。分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です。アタッチメントが不要です。お手元のエアホースで直接充填できる為便利です。大容量なので詰替え頻度が少なく済みます。ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に。
仕様【加圧ガス】圧縮空気材質アルミ、ゴム、プラスチック商品番号189-6862アズワン品番64-7052-53危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
定量注液コック ブレーキ&パーツクリーナー用詰替えコック 横浜油脂工業(Linda)定量注液コック ブレーキ&パーツクリーナー用詰替えコック横浜油脂工業(Linda)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mlの定量注液ができます。缶太郎への詰替えに使用して下さい。CZ25缶太郎用詰替え専用コックに。
仕様【定量注液】450mL材質プラスチック、ゴム、ステンレス商品番号189-6884アズワン品番64-7052-52危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
めっきガードペースト 日新インダストリーめっきガードペースト日新インダストリー
89,980税込98,978
1箱(2本×5kg)
翌々日出荷
安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理対応材質溶融亜鉛めっき塗り面積(m2)7.59主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理密度1.53/23℃危険物の類別非危険物
めっきガード 日新インダストリーめっきガード日新インダストリー
75,980税込83,578
1箱(2本×4kg)
翌々日出荷
安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理グレー対応材質溶融亜鉛めっき塗り面積(m2)32.76主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理密度1.15±0.1/23℃危険物の類別非危険物
鋼管ニス剥離剤スプレー 日新インダストリー鋼管ニス剥離剤スプレー日新インダストリー
59,980税込65,978
1箱(24本×420mL)
4日以内出荷
環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
用途鋼管ニスの剥離無色透明対応材質鋼管塗り面積(m2)10~20主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度0.96±0.1/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
鋼管ニス剥離剤 日新インダストリー鋼管ニス剥離剤日新インダストリー
23,980税込26,378
1本(3kg)
4日以内出荷
環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
用途鋼管ニスの剥離白色白濁対応材質鋼管塗り面積(m2)0.5~1.0主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度1.03±0.1/23℃危険物の類別非危険物取扱説明書(0.07MB)
ベアリング洗浄スプレー SHIMANO(シマノ)ベアリング洗浄スプレーSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1本
6日以内出荷
オイル含有ベアリング専用洗浄スプレー。
用途オイル含有で洗浄によるボールのキズを抑制材質炭化水素系溶剤容量(mL)60危険物の類別非危険物
油圧システム洗浄剤 旭エンジニアリング油圧システム洗浄剤旭エンジニアリング
12,980税込14,278
1缶(1.9kg)
4日以内出荷
油圧機器の作動油漏れや故障の根本原因は作動油の汚れにあります。 油圧システム内に蓄積したカーボン、スラッジを定期的に分解、除去することにより油温が下がり設備トラブルの減少、作動油の消費量の減少に繋がります。 全ての金属、樹脂、ゴムに対し安全です。 年に1回の定期的な洗浄をお勧め致します。
比重0.83(15.6℃) [蒸発比重:>1(Air=1)]引火点(℃)79沸点(℃)162~371臭気鉱物油臭揮発分なし外観淡褐色液体内容量(kg)1.9危険等級溶解性分散危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1900mL凝固点(℃)-31.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)危険物の性状非水溶性
ラストリムーバーPH-27 日本メカケミカルラストリムーバーPH-27日本メカケミカル
8,998税込9,898
1個(5L)ほか
3日以内出荷
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去成分りん酸、有機酸、界面活性剤、腐食抑制剤、水pH2.7以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.9(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.09(原液)
メカエコラスト・N 日本メカケミカルメカエコラスト・N日本メカケミカル
11,980税込13,178
1個(5L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
中性、低臭タイプの錆取り剤
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去成分還元剤、ビルダー、界面活性剤、水pH6以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.5(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)
バイムクリーン CONDOR(山崎産業)バイムクリーンCONDOR(山崎産業)
19,980税込21,978
1箱(4kg×2個)ほか
5日以内出荷
サビでお悩みの方に新提案!!錆取りだけでなく、塗装下地にも有効です。塗膜(素地)を侵すことなく、一工程で除錆と防錆が可能。刷毛で塗るだけの簡単な工程で作業完了。作業後の水洗い、後処理工程を省力できる
用途鋼板及び鋼管類のスケール除去、錆取り等の後に一時防錆の必要な時に。 長期防錆の場合には塗装下地にも適用できます。材質リン酸主成分危険物の類別非危険物関連資料(1.75MB)
エコノ2詰替え式充填機用設置台 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エコノ2詰替え式充填機用設置台イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
パーツクリーナー専用簡易充填システム用専用台です。
危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
エコノ2詰替え式充填機 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エコノ2詰替え式充填機イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
パーツクリーナー専用簡易充填システムです。専用充填缶にパーツクリーナーを簡単に再充填できる便利で経済的なシステムです。 専用洗浄液は[有機溶剤中毒予防規則]非該当タイプです。 洗浄液とエアーを同時に充填できます。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時はエアーのみの充填も可能です。 専用充填缶は軽くて強い耐圧スチール缶で繰り返し使用が可能です。 どの角度にしても噴射できるフレキシブルバルブを採用、ノズルは3タイプ用意し、用途に合わせて使用できます。 逆さ吹き可能です。
使用方法(1)詰替充填機に専用洗浄液とエアホースを接続します。(2)切替スイッチを[液+エアー側]に、運転スイッチ[充填側]にします。(3)専用充填缶をクランププレートで固定すると充填が開始されます。(4)インジケーターが作動し、充填完了になったら運転スイッチを[取り出し]側にし、専用充填缶を取り出したら完了です。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
RESIDE BAN-ZIRESIDEBAN-ZI
25,980税込28,578
1缶
翌々日出荷
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど仕様促進耐候性:400時間使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタルpH8~10粘度63KU(23℃)膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/m2鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14塗回数1~2標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合)塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
ラバーロック BAN-ZIラバーロックBAN-ZI
209,800税込230,780
1缶
翌々日出荷
シリコーンゴムを常温で塗布できる2液性塗料。乾燥後耐熱温度250℃。防錆性、撥水性、伸縮性、防音性、耐候性、耐薬品性、絶縁性に優れる。金属の膨張・伸縮にも追従。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。騒音抑制にも効果を発揮。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。
用途鉄部全般、、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、などカラーコードなし対応材質鉄部全般、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など主な用途サビ止め膜厚(μm)110(1回塗りの場合)塗布面積(m2)約80内容量(kg)20危険等級乾燥時間(時間)約4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)250
サビキラープロRS BAN-ZIサビキラープロRSBAN-ZI
98,980税込108,878
1缶
翌々日出荷
密着力抜群な2液性サビ転換プライマー。多少油分のある所でも使用可能。サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。ケレン作業の手間が省けます。サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。サビキラーPRO RSはクリアー色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、錆の状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。上塗りは水性塗料、油性塗料の種別やメーカーを問わず対応できます。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。油分の取り切れない鉄部。クリアーカラーコードなし対応材質鉄部全般塗り面積(m2)110~165/缶・回主な用途サビ止め不揮発分30%内容量(kg)16.5危険等級乾燥時間(時間)約4(20℃)使用場所老朽化、劣化した鉄面、摩擦の発生する鉄面、硬度を増したい鉄面危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16500mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)0.1~0.15
トライエース 井商トライエース井商
10,980税込12,078
1本(4L)ほか
3日以内出荷
中性タイプのサビ成分を含む特殊油膜及び汚れの除去。
使用方法1.従来とは異なる油膜箇所に本液剤を霧吹き容器に入れ、汚れ箇所に噴霧する。2.サビ成分(鉄粉)と反応すると紫色に変色するので汚れ箇所が鮮明に分かります。3.水でしっかりと洗浄して汚れ内容の確認をする。汚れが残っている場合は繰り返し洗浄作業を行う。液性中性主な用途油膜危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ひまわりエース 井商ひまわりエース井商
7,598税込8,358
1箱(13kg)
3日以内出荷
作業服はいつもキレイにしましょう! 頑固な油汚れの洗濯にはBELTOP ひまわり エース。 大好評、ぜひ一度お試しください。 きっとご満足いただけます。
用途業務用、工業用石鹸洗剤。使用方法使用量は、水30Lに対して洗剤30gが標準です。主な用途油汚れ危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
アルプロック 井商アルプロック井商
28,980税込31,878
1箱(18kg)
3日以内出荷
重機ラジェーター部分及びその付近のセメントの付着 洗浄に適しています。 ガラス部分に付着した軽微セメント除去にも最適です。 アルミに付着したセメント汚れに使用しても従来のような 酸性洗剤のような腐食への影響は極めて軽微です。
対応材質機械部品危険物の類別非危険物
OHYAMA グリーススプレー ヤシマ化学OHYAMA グリーススプレーヤシマ化学
679税込747
1本(420mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
泡状のグリースが細部まで届き、潤滑・防錆効果を発揮します。 潤滑・防錆効果が長期持続します。 -40℃から120℃の範囲で使用できます。
成分リチウムグリース、潤滑油基油、石油系炭化水素使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質樹脂、金属部品引火点(℃)>100主な用途潤滑・防錆臭気溶剤臭【溶剤】密度(g/cm3)0.84~0.86(20℃)外観半固体/液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
中性錆とり剤 スターカット工業中性錆とり剤スターカット工業
23,980税込26,378
1箱(5L)
3日以内出荷
鉄サビ(赤サビ)母材を侵さない除去剤。中性なので母材への影響が少ない原液使用
用途金属表面処理剤(鉄・ステンレス・銅・銀・真鍮に適応します)タイプ水性荷姿パックインボックスpH7外観淡紫色危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
速乾パーツクリーナー N-6701 550ml ダイゾー速乾パーツクリーナー N-6701 550mlダイゾー
52,980税込58,278
1箱(24本)
翌々日出荷
速乾性のパーツクリーナーで、金型や機械部品等の油汚れを強力かつスピーディーに除去します。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。
トラスコ品番152-2407無色容量(mL)550質量(g)495危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性
スーパーサビトール ノックススーパーサビトールノックス
35,980税込39,578特価
1缶(18L)
当日出荷から5日以内出荷
各種機材に発生した鉄さびの溶解除去剤
用途鋼製型枠、ボルト、ナット、ジョイント金具、その他基材の錆溶解剤危険物の類別非危険物
ブレーキパーツクリーナー 速乾性 槌屋ヤックブレーキパーツクリーナー 速乾性槌屋ヤック
29,980税込32,978
1箱(2缶)
3日以内出荷
特性速乾対応材質トラスコ品番480-8355危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
CORIUM Z123 多目的脱脂洗浄剤 Devcon(デブコン)CORIUM Z123 多目的脱脂洗浄剤Devcon(デブコン)
5,998税込6,598
1缶(500mL)
当日出荷
簡単に塗布できるオールマイティーな脱脂洗浄剤です。 環境に優しい低臭気です。 擦る必要がないので電気部品を傷つけないです。 幅広い用途に対応します。
用途グリース・ほこり・松脂・軽油等の除去。 硬化したエポキシ樹脂・フラックスラミネート・はんだマスク・金属およびそれらの合金の脱脂。 電子部品、光学、ディスクドライバーの洗浄。仕様非可燃性トラスコ品番818-6537透明使用温度範囲(℃)-5~50主成分ブロモプロパン寿命5年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
モールドクリーン550 SUMICO(住鉱潤滑剤)モールドクリーン550SUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(550mL×20缶)
4日以内出荷
スミモールドクリーナーの速乾タイプ。 樹脂(成形品)への影響が最も少なく、少量塗布なら成形品の洗浄にも使用可能。
噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
840ml 脱脂洗浄剤(30本) エスコ840ml 脱脂洗浄剤(30本)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌々日出荷
主な用途油汚れエスコ品番EA920TE-3A適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17400mL危険物の性状非水溶性
840ml 金型・洗浄剤 エスコ840ml 金型・洗浄剤エスコ
1,000税込1,100
1個
翌々日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄エスコ品番EA920TC-6タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
洗浄剤スプレー