9ページ目: 洗浄剤スプレー

洗浄剤は、設備や機械に付着した汚れや不要な物質を取り除くための製品です。清掃、塗装、調理、機械を扱う作業など幅広い分野で使用されています。設備のあらゆる汚れに対応しているタイプ、シール剥がしやさび取りなど特定の汚れを落とす時に使用するタイプ、精密機械の洗浄に適した工業洗浄剤など、洗浄剤の種類は様々です。洗浄の用途によって使い分けることで作業の効率が高まるでしょう。界面活性剤や塩酸など刺激の強い成分を配合していない環境にやさしい製品も出てきています。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
350件中 321350
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
840ml 金型・洗浄剤 エスコ840ml 金型・洗浄剤エスコ
1,000税込1,100
1個
翌々日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄エスコ品番EA920TC-6タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
金属用強力洗浄剤(医劇非該当) ボンデライト/ヘンケル(BONDERITE)金属用強力洗浄剤(医劇非該当)ボンデライト/ヘンケル(BONDERITE)
16,980税込18,678
1缶(20kg)
5日以内出荷
トラスコ品番471-2668淡黄色透明容量(kg)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ウォータークリーナー 4.5L ABC商会ウォータークリーナー 4.5LABC商会
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
洗浄作業時やワックス除去時に発生する排液中の混濁物質を沈殿させ、透明に浄化します。
用途床洗浄排液の処理に、工具類洗浄時に出る色の付いた洗浄液の透明化にトラスコ品番807-2695材質硫酸アルミニウム質量(kg)5.8容量(L)4.5危険物の類別非危険物
ウォータークリーナー 1L ABC商会ウォータークリーナー 1LABC商会
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
洗浄作業時やワックス除去時に発生する排液中の混濁物質を沈殿させ、透明に浄化します。
用途床洗浄排液の処理に、工具類洗浄時に出る色の付いた洗浄液の透明化にトラスコ品番807-2694材質硫酸アルミニウム質量(kg)1.3容量(L)1危険物の類別非危険物
BPZSJ 横浜油脂工業(Linda)BPZSJ横浜油脂工業(Linda)
19,980税込21,978
1セット(30個)
翌々日出荷
トラスコ品番836-4967透明容量(mL)840質量(g)760危険等級アズワン品番64-9077-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FTジャンボ 840型 マークテック脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FTジャンボ 840型マークテック
35,980税込39,578
1箱(690g×30本)
5日以内出荷
工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 長時間使えるロングライフ設計なのでコスト削減に効果的です。
用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4189容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型 マークテック脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型マークテック
27,980税込30,778
1箱(24本)
6日以内出荷
工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4193容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶 マークテック脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶マークテック
33,980税込37,378
1缶(18L)
3日以内出荷
遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。
用途脱脂洗浄剤トラスコ品番802-0024容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
フリクアップZN2 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)フリクアップZN2イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
24,980税込27,478
1本(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ブラスト設備が不要で、製品移動の必要がないので作業効率が向上。 塗布するだけなので、騒音や粉塵の心配がありません。 めっきの耐蝕性に影響を与えません。 すべり係数0.4以上を確保できます。 表面粗さの測定も不要です。
塗布量目標100g/m2pH1.78比重1.47指触乾燥時間(分)10(20℃)外観無色透明液体危険物の類別非危険物
ジャバラパーツクリーナー ダイゾーニチモリジャバラパーツクリーナーダイゾーニチモリ
1,398税込1,538
1本(250mL)
4日以内出荷
従来の第一石油類の溶剤ではなく、第二石油類の溶剤を使用しています。JPスプレーガン(9000220)用ジャバラパーツクリーナーです。
用途金属部品の洗剤・脱脂。対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れトラスコ品番366-4155透明主成分第二石油系溶剤、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
クリーナー W2水系洗浄スプレー タセトクリーナー W2水系洗浄スプレータセト
999税込1,099
1本(420mL)
3日以内出荷
優しい界面活性剤とアルカリ性を絶妙なバランスで配合した水系洗浄剤です。手垢、タバコのヤニ、油汚れに抜群の効果があります。
用途機械部品、工場内の各種備品(床、棚、換気扇 他)の洗浄や油汚れに。主な用途油汚れトラスコ品番389-0155透明適合機器機械部品主成分水、グリコールエーテル、界面活性剤危険物の類別非危険物
LOCTITE SF 7063 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7063LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
28,980税込31,878
1箱(400mL×12本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイストリップ 大崎電工ハイストリップ大崎電工
4,498税込4,948
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
アルカリ脱脂洗浄剤強力タイプです。汚れの度合いで水で希釈してご使用ください。
用途機械の油汚れ、ワックスの除去、スチール家具の清掃蛍光イエロー危険物の類別非危険物
BIGブレーキ&パーツクリーナー ダイゾーニチモリBIGブレーキ&パーツクリーナーダイゾーニチモリ
21,980税込24,178
1ケース(30本)
6日以内出荷
速乾タイプ、逆さ吹き可能であり、油脂洗浄、粉塵除去、分解、組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。また、フロン、塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。
容量(mL)850危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15600mL危険物の性状非水溶性
油・グリス・カーボン用洗浄剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)油・グリス・カーボン用洗浄剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
18,980税込20,878
1缶
翌々日出荷
PRTR非該当の洗浄一時防錆剤です。
用途切削、研削加工やプレス後の洗浄に。塗装前処理の洗浄用途に。主に鉄用の洗浄、一時防錆剤でスプレー洗浄、揺動洗浄に。トラスコ品番555-7973高さ(mm)350容器横(mm)283危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性
撥水シャンプー 井商撥水シャンプー井商
16,980税込18,678
1箱(18L)
3日以内出荷
特殊な撥水剤を配合したカーシャンプー。 洗うだけで車のボディが撥水状態になります。
希釈倍率50倍希釈タイプ危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
G  洗車用 井商G 洗車用井商
7,498税込8,248
1缶(18L)
3日以内出荷
濃縮タイプのカーシャンプー。
希釈倍率50倍~100倍危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
プラスチッククリーナー SLIDE(スライド)プラスチッククリーナーSLIDE(スライド)
2,398税込2,638
1本(425mL)
4日以内出荷
プラスチックの洗浄に使用するクリーナーです。泡タイプのスプレーで、泡の力で汚れを落とします。ポリカーボネートを含むあらゆる樹脂に使用可能です。
用途全てのプラスチックに使用可能。不燃性。仕様塩素系不使用、不燃性で低VOC香りフレッシュ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック 複合資材金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック複合資材
54,980税込60,478
1箱(480mL×24本)
8日以内出荷
汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
仕様洗浄力:◎成分NMP、アルコール、界面活性剤、DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
金型用洗浄剤 マイティクリーナー 複合資材金型用洗浄剤 マイティクリーナー複合資材
26,980税込29,678
1箱(550mL×24本)
4日以内出荷
各種環境法規制に対応した高洗浄力低臭洗浄剤 アルコール含有、速乾性
仕様洗浄力:◎、乾燥性:◎成分炭化水素系溶剤、アルコール、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブリーチング・スピリッツ・ペースト ビアンコジャパンブリーチング・スピリッツ・ペーストビアンコジャパン
78,980税込86,878
1箱(400g×24本)
翌々日出荷
建築素材を傷つけず頑固なサビを分解除去するブリーチング・スピリッツ・ペースト。建築素材に付着・浸透してしまった金属サビや汚れを分解・除去する製品
用途ユニットバスに付着したもらいサビの除去。 真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。 その他、大理石・コンクリートなどに付着したサビの除去にも有効です。使用工具(塗付)ゴムヘラ、刷毛等標準使用量150~300g/m2希釈希釈なし危険物の類別非危険物
ポータブルスプレー エアーチャック タイムケミカルポータブルスプレー エアーチャックタイムケミカル
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ポータブルスプレー Pスプレー タイムケミカルポータブルスプレー Pスプレータイムケミカル
899税込989
1台
4日以内出荷
危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ポータブルスプレー Pスプレー タイムケミカルポータブルスプレー Pスプレータイムケミカル
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
BONDERITE C-AK S K LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)BONDERITE C-AK S KLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
14,980税込16,478
1袋(20kg)
23日以内出荷
アルカリ性・粉末状で、強力な洗浄料を持つ浸漬用の脱脂洗浄剤で、特に通常の非鉄金属用の洗浄剤では歯が立たない重度の汚れに対し、優れた洗浄力を示します。特殊な界面活性剤とアルカリビルダーの組合せにより、広範囲な条件で使用が可能です。あらゆる汚れの程度に対し対応できます。素材表面の酸化物や変色等を除去する事が可能です。
用途めっき・塗装の前処理に、各種金属の脱脂洗浄に使用できます。使用温度(℃)40~80使用時間(分)2~10(汚れの程度により調節)外観白色~淡黄色・粉末状危険物の類別非危険物使用濃度2~10繰り返し・詰め替え対応
マイクリーン Eco脱脂 AWA-85 三彩化工マイクリーン Eco脱脂 AWA-85三彩化工
23,980税込26,378
1缶(16L)
18日以内出荷
化粧品に利用されている有機アミン配合の為、人体に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スチーム洗浄にて乾燥させます。【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。【発泡洗浄】20倍希釈調整液を発泡装置にて、被洗浄物に噴霧し5分~10分放置、再噴霧し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。pH9.8(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物
マイクリーン Eco脱脂 R-41(リンス剤) 三彩化工マイクリーン Eco脱脂 R-41(リンス剤)三彩化工
16,980税込18,678
1缶(18L)
4日以内出荷
食品添加物に利用されているアルカリ配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)使用時のリンス処理。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。【エアレス洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。pH9.2(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マイクリーン Eco脱脂 L-71 三彩化工マイクリーン Eco脱脂 L-71三彩化工
16,980税込18,678
1缶(18L)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラストリバー 三彩化工ラストリバー三彩化工
3,698税込4,068
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ラストリバーは鉄の表面の赤錆等の除去に抜群の効果があります。又、非鉄金属表面の酸化物の除去にも効果が期待できます。R-3は 強力・水洗い型、R-4は 一般型・拭取り型です。
用途鉄さび除去・金属表面処理剤pH代表値 2以下(20℃ 1%水溶液)臭気芳香臭外観無色~微赤色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし
サビトリオ 建築の友サビトリオ建築の友
889税込978
1セット(77g)
3日以内出荷
対象物にキズがつきにくいように超微粒子→中目→荒目と段階的に使用でき、サビ取り後のサビ止めにも役立ちます。 【サビ取り消しゴム】 超微粒子と中目の研磨剤を使用した消しゴムを2種類セットしています。 サビの状態、症状に応じて使い分けができます。 取りたい部分のサビだけでキレイに落とせます。 カッターナイフで使いやすい形状に簡単に切れます。 メッキ処理してある部分の小さなサビやもらいサビ、クスミなどをメッキを傷めずキレイに処理できます。 【サンドペーパー】サビ取り消しゴムで落ちない頑固なサビ落としに効果を発揮します。 【サビ止めペン】ポリエステル樹脂が金属とイオン結合し、電気的な安定を保ち、長時間にわたりサビ止め効果を持続します。
成分消しゴム:合成ゴム、ケイ酸塩、顔料、ペーパー:粒度120、ペン:油性、合成樹脂セット内容サビ取り消しゴム、サンドペー パー、 サビ止めペン危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
洗浄剤スプレー