洗浄剤スプレー :「タイ ワイヤー」の検索結果

洗浄剤は、設備や機械に付着した汚れや不要な物質を取り除くための製品です。清掃、塗装、調理、機械を扱う作業など幅広い分野で使用されています。設備のあらゆる汚れに対応しているタイプ、シール剥がしやさび取りなど特定の汚れを落とす時に使用するタイプ、精密機械の洗浄に適した工業洗浄剤など、洗浄剤の種類は様々です。洗浄の用途によって使い分けることで作業の効率が高まるでしょう。界面活性剤や塩酸など刺激の強い成分を配合していない環境にやさしい製品も出てきています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカスラッジクリーナー
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去 加工ワークのサビ除去 各種機械のメンテナンス もらいサビ除去 成分還元剤、界面活性剤、他 容器エアゾール缶 pH6以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液)
1本(430mL)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカエコラスト・N
中性、低臭タイプの錆取り剤
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 成分還元剤、ビルダー、界面活性剤、水 pH6以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.5(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液)
1個(5L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)