換気口 :「内壁用換気口」の検索結果
換気口とは、換気のための通風口です。住宅の外壁面に取り付けるフード付き換気口は、フードの形が丸型、U型、M型、フラット型とあります。開口部が大きいM型は換気性能が向上し、フードの高さが低くなった分、風の吹きこみが軽減されました。U型は自然給排気口に被せる深型のフードで、強風時の雨水の浸入が軽減されます。 そのほか、水切り付き、風防付もあり、目的に合わせてさまざまなタイプが選べます。クーラーキャップは、エアコンの配管用として使います。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
有効換気面積(cm2)60.3
仕様内壁用
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
切込寸法(mm)155×205
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304
種類角型レジスターガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
使用場所内外壁用
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm
材質(本体・長穴板)SUS304
種類角型フード
寸法A(mm)196
寸法D(mm)199
寸法E(mm)102
寸法B(mm)246
寸法C(mm)150
仕上ブラック焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。