サイズいろいろ床下換気孔パネル
用途自然換気孔
色ブラック
材質PP+タルク
寸法D(mm)9
種類角型ガラリ
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔
材質スチロール樹脂
付属品ビス付き
種類角型ガラリ
ABS製の換気グリル
用途自然換気孔
付属品ビス付き
寸法D(mm)8
材質スチロール樹脂
種類角型ガラリ
色ホワイトグレー
自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔
種類換気フード
付属品ビス付き
色ミルキーホワイト
材質スチロール樹脂
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
用途自然給気用室外換気孔
種類床下換気孔
材質スチロール樹脂
色ベージュグレー
仕様スライド式
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔
材質スチロール樹脂
付属品ビス付き
寸法D(mm)10
種類角型ガラリ
樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。
防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。
また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。
尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。
ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。
用途自然給気用室外換気孔
種類換気フード
材質ASA樹脂
寸法C(mm)36
寸法F(mm)9.7
取扱説明書(2.04MB)
樹脂製ロングタイプの換気フードです。室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室外換気孔
材質スチロール樹脂
外形寸法(mm)(A1×A2)95×444
ビスピッチ(mm)(B1×B2)70.5×434.5
開口寸法(mm)C1×C2:43×392
寸法(mm)出代:48
有効換気面積(cm2)105
色ミルキーホワイト
種類角型ガラリ
付属品ビス付き
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質スチロール樹脂
外形寸法(mm)(A1×A2)95×435
ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420
開口寸法(mm)C1×C2:71×398
奥行(mm)14
有効換気面積(cm2)55
色ミルキーホワイト
付属品ビス付き
仕様スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ
種類ドア用ガラリ
寸法B(mm)149×595
寸法C(mm)13
外径A(Φmm)166×614
水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
用途自然給気用室外換気孔
材質強化スチロール樹脂
種類ヤギリ
外形寸法(mm)300×620
ビスピッチ(mm)272×269×269
開口寸法(mm)240×530
寸法(mm)出代:36
有効換気面積(cm2)176
付属品ビス付き
樹脂製スライド式レジスター。薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質スチロール樹脂
寸法(mm)出代:D12
付属品ビス付き
樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
寸法(mm)出代:D6.5
色ホワイト
水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色。ビス付きです。
用途換気用ガラリ
付属品ビス付き
材質ABS
色ミルキーホワイト
水切り付の角型ガラリです。
耐侯性顔料使用
ビス付き
用途換気用ガラリ
付属品ビス付き
材質ABS
色ホワイトグレー
4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。前面パネルは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。また、耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない構造です。防虫網はついておりません。
用途自然換気孔
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
寸法C(mm)50
色ホワイト
樹脂製の水切り無し角型ガラリです。
用途自然給気用室外換気孔
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
色ホワイトグレー
付属品ビス付き
樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
色ホワイト
シンプルな配管用スリーブキャップです。
キャップはマイナスドライバーやコインなどで着脱するタイプです。
用途配管用クーラースリーブキャップ
材質PP
色ミルキーホワイト
種類スリーブキャップ
4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。
スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。
前面パネル及び防虫網フィルターは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。
また、表面パネルには耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない気密性が高い構造です。
尚、取り付けビス4本付きです。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質【表面パネル】ASA、【表面パネル以外】ABS
寸法C(mm)50
寸法E(mm)1.8
色ホワイト
取扱説明書(0.5MB)
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。