換気口 :「フクビ」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1箱(10個)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。
ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。
本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。
フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
寸法(mm)100×200×25
付属品フィルター1個、ビス4本
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。
軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。
すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910
換気面積(cm2)171
漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。
軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。
雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。
先付け方式による止水性の向上。
換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。
軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。
雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。
先付け方式による止水性の向上。
換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
雨返し機能が付いて安心設計。
防虫網でイヤな害虫をシャットアウト。
付属品ビス(3.8×56mm)左右14本
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)1000×280×61
換気面積(cm2)369(1セット)
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。
軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。
すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910
換気面積(cm2)171
室内の空気を自然に快適な状態に調整、お部屋の雰囲気にとけ込みます。
外形寸法(mm)200×250
開口面積(cm2)120
色シルバーホワイト
軒先全周から、効果的に吸排気、取付けに下穴や下地材が不要。
軒先全周っでタップリと吸排気。
軒先全周から換気、住宅金融支援機構の融資基準の必要面積の約1.5倍の換気面積。
細かいパンチ穴が無数にあけてあり、抜群の換気効率です。
水平軒天(軒先)用の通気見切縁です。
長さ(m)1.82
都市型住宅の外観に調和する、意匠性の高い屋外ステンレスフードです。
本体を接続パイプに差し込んで固定する独立型の防火ダンパー。後付も可能です。
温度ヒューズは72℃にて作動する設定となっています。
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。