角型軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)当日出荷
種類角型軒天換気口材質ハイインパクトスチロール付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)250×450有効換気面積(cm2)253
角型軒天換気口NASTA(ナスタ)5日以内出荷
種類角型軒天換気口材質ガルバリウム鋼板付属品皿木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本色シルバーグレー仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)182×410関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)162
角型軒天換気口(ダンパー付)NASTA(ナスタ)4日以内出荷
ダンパー付。(ヒューズ式100℃)
ヒューズ部が約100℃以上になると溶けてスプリングが作動し、スライド板がしまり空気・火気等の流通を遮断します。
種類角型軒天換気口材質ガルバリウム鋼板付属品丸木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本色シルバーグレー仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)184×412関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)162
2×4用レジスターNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)当日出荷
室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。)
取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(サラン24メッシュ)
開閉機能付。
種類角型レジスター材質ABS樹脂付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本適合(フード)KS-76P1・KS-85P。色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)102通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
角型プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(11件のレビュー)当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。
パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
用途断熱密閉型種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本色シルバーグレー有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
角型スライドレジスターNASTA(ナスタ)(8件のレビュー)当日出荷
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター材質ハイインパクトスチロール仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本色シルバーグレー開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250