プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(14件のレビュー)当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABS色シルバーグレータイプ-
プッシュ式丸型レジスターNASTA(ナスタ)(6件のレビュー)当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
丸型レジスターNASTA(ナスタ)(19件のレビュー)当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)当日出荷
シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。
前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)
防虫網付。(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)当日出荷
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時)
プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)。
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)当日出荷
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
屋内換気口 プッシュタイプ/防虫網付NASTA(ナスタ)3日以内出荷から6日以内出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、防虫網の清掃が容易です。
気密フランジセットNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
パイプがねじ2本で容易に固定できます。
気密シートのテーピングが簡単です。
防湿シートの防水が気密ラバーで容易に作業できます。
材質気密フランジ/ABS樹脂気密ラバー/EPT(t=1.0mm)セット内容気密フランジ1枚、気密ラバー1枚色黒
屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)当日出荷
断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
負圧作動レジスターNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)当日出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂色シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
スーパースリムフードNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150NASTA(ナスタ)当日出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
仕様樹脂ネット・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
丸型ガラリNASTA(ナスタ)当日出荷から10日以内出荷
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリタイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)当日出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
屋外換気口 樹脂/スリムタイプNASTA(ナスタ)3日以内出荷から12日以内出荷
壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
換気口パイプNASTA(ナスタ)3日以内出荷から8日以内出荷
延長リングNASTA(ナスタ)3日以内出荷から7日以内出荷
スーパースリムフード強制換気用NASTA(ナスタ)当日出荷から3日以内出荷
スーパースリムフードの強制換気用です。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)
特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付)
さびに強いスーパーステンレス採用。
スリーブマフラーNASTA(ナスタ)当日出荷から4日以内出荷
無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、
水分や光によって劣化しません。
ステンレス製 耐外風高性能防音フードNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。
高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。
壁汚れ防止構造。
さびに強いスーパーステンレス採用。
屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプNASTA(ナスタ)3日以内出荷
レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm色シルバーグレー仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
防音フードNASTA(ナスタ)翌々日出荷から4日以内出荷
角型でシャープなデザインです。
止水板付。
防虫網 パイプ用NASTA(ナスタ)8日以内出荷から21日以内出荷
ステンレス10メッシュです。
樹脂ネット(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)7日以内出荷
対応製品KS-8626PFKA-#材質ポリプロピレン色ホワイトサイズΦ150用入数1
屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプNASTA(ナスタ)3日以内出荷から4日以内出荷
厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付NASTA(ナスタ)3日以内出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)3日以内出荷から6日以内出荷
アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。風量調整機構付。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
耐外風高性能フードNASTA(ナスタ)3日以内出荷から4日以内出荷
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式)
特定防火設備該当品です。(ダンパー付)