換気口 :「角型レジスター 換気口」の検索結果
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ
仕様開閉/スライド式、ステンレス網付
色シルバー
種類角型レジスター
仕上アルマイト処理
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様過給気防止機構付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)41
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)135
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色シルバー
材質アルミ
種類角型グリル
仕上アルマイト処理
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色ホワイトクリーム
材質ABS樹脂
種類角型グリル
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類角型グリル
材質鋼板
仕様軒天換気用、防火ダンパー付
色ホワイトクリーム
仕上メラミン焼付塗装
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。