換気口 :「金物」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
材質耐衝撃ABS
形状丸型
取付け方法掘込
形状角型
材質ABS樹脂
質量(g)57
外形寸法D(mm)68
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)257
空気流通面積(mm2)5600
取付穴径d(Φmm)65
取付穴径l(Φmm)254.5
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
質量(g)30
外形寸法D(mm)85
外形寸法L(mm)85
形状角型
材質ポリアミド(PA)
仕様フランジ無(面付)
取付穴径d(Φmm)76
取付穴径l(Φmm)76
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質耐衝撃ABS樹脂
材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト
色ホワイト
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)100
外形寸法D(mm)95
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)310
空気流通面積(mm2)9800
取付穴径d(Φmm)85.5
取付穴径l(Φmm)300.5
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状角型
質量(g)89
外形寸法D(mm)115
仕上ヘアーライン
取付け方法面付
空気流通面積(mm2)1900
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金
形状角型
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
質量(g)22
外形寸法D(mm)41
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)176
空気流通面積(mm2)1480
取付穴径d(Φmm)35
取付穴径l(Φmm)167.5
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
形状丸型
色シルバー
仕上ヘアライン仕上(スピン)
取付け方法掘込
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状角型
色ホワイト
取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
形状角型
仕様リブ付
質量(g)57
外形寸法D(mm)68
取付け方法堀込
外形寸法L(mm)257
空気流通面積(mm2)5600
取付穴径d(Φmm)64.5
取付穴径l(Φmm)254.5
打込式の空気孔です。
形状角型
材質アルミ合金
外形寸法D(mm)80
取付け方法掘込
取付穴径d(Φmm)64
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
材質ポリアミド(PA)
形状角型
質量(g)68
外形寸法D(mm)125
仕上フランジ無(面付)
取付け方法面付
外形寸法L(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)101
取付穴径l(Φmm)101
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
質量(g)60
外形寸法D(mm)70
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)260
空気流通面積(mm2)4650
取付穴径l(Φmm)250
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)
形状丸型
色シルバー
仕上ヘアライン仕上(スピン)
取付け方法面付
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)7
外形寸法D(mm)36
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状角型
質量(g)308
外形寸法D(mm)215
仕上ヘアーライン
取付け方法面付
空気流通面積(mm2)7500
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
形状角型
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16
色ホワイト
取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)7
外形寸法D(mm)36
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)30
取付穴径l(Φmm)64
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
取付け方法堀込
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)36
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
質量(g)86
外形寸法D(mm)100
外形寸法L(mm)200
形状角型
材質ポリアミド(PA)
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。
仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃
材質PPE樹脂
形状角型
質量(g)10.6
外形寸法D(mm)36
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
外形寸法D(mm)42
形状角型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
仕様フランジ付(掘込)
材質ポリアミド(PA)
形状角型
質量(g)85
外形寸法D(mm)85
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)76
取付穴径l(Φmm)76
中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔本体単品でも、別売のアダプターと組み合わせても使用できます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
雨水浸入防止機能付きのため、屋外に取り付けできます。
用途キャンピングカーなどの特装車に適しています。
外形寸法D(mm)200
外形寸法L(mm)200
形状丸型
最小適合板厚(mm)3
最大適合板厚(mm)40
取付穴径d(Φmm)100
取付穴径l(Φmm)100
取付け方法面付
付属品十字穴付タッピンねじ4×12(3本)/カバー[1]をベース[2]に組付用(図中※(1)印)十字穴付タッピンねじ4×18(6本)/ベース[2]を壁に取付用十字穴付皿タッピンねじ4×16(3本)/フランジ[4]を壁に取付用(図中※(3)印)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
質量(g)128
外形寸法D(mm)125
外形寸法L(mm)125
形状角型
材質ポリアミド(PA)
仕上フランジ付(掘込)
取付穴径d(Φmm)101
取付穴径l(Φmm)101
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)
形状オーバル型
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法面付
ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
形状オーバル型
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
質量(g)100
外形寸法D(mm)40
取付け方法面付
外形寸法L(mm)370
空気流通面積(mm2)3900
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
形状角型
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
色ホワイト
取付け方法釘またはねじ止め。
外形寸法L(mm)259
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状角型
質量(g)154
外形寸法D(mm)105
仕上ヘアーライン
取付け方法面付
外形寸法L(mm)215
空気流通面積(mm2)3700
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アルミニウム合金製のベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ
材質アルミニウム合金
形状角型
仕上シルバーアルマイト処理
取付け方法面付
1
2
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。