換気口 :「電解研磨」の検索結果
換気口とは、換気のための通風口です。住宅の外壁面に取り付けるフード付き換気口は、フードの形が丸型、U型、M型、フラット型とあります。開口部が大きいM型は換気性能が向上し、フードの高さが低くなった分、風の吹きこみが軽減されました。U型は自然給排気口に被せる深型のフードで、強風時の雨水の浸入が軽減されます。 そのほか、水切り付き、風防付もあり、目的に合わせてさまざまなタイプが選べます。クーラーキャップは、エアコンの配管用として使います。
関連キーワード
雨水浸入防止機能付きのため、屋外に取り付けできます。
用途キャンピングカーなどの特装車に適しています。
外形寸法D(mm)200
外形寸法L(mm)200
形状丸型
最小適合板厚(mm)3
最大適合板厚(mm)40
取付穴径d(Φmm)100
取付穴径l(Φmm)100
取付け方法面付
付属品十字穴付タッピンねじ4×12(3本)/カバー[1]をベース[2]に組付用(図中※(1)印)十字穴付タッピンねじ4×18(6本)/ベース[2]を壁に取付用十字穴付皿タッピンねじ4×16(3本)/フランジ[4]を壁に取付用(図中※(3)印)
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔本体単品でも、別売のアダプターと組み合わせても使用できます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。