棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
商品豆知識
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質SUS304ステンレス
長さ(mm)292
幅(mm)31
質量(kg)0.72
色ステンレス
高さ(mm)148
寸法(幅W×高さH)(mm)31×148
耐荷重(kg)参考:100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板
耐荷重(kg)40
寸法B(mm)135
寸法C(mm)14
寸法D(mm)12
寸法E(mm)31
寸法I(mm)10.5
付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)40
付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)40
付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)80
付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Sサイズ:調味料棚や飾り棚に最適な小ぶりサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)38×102
材質鉄
耐荷重(kg)10
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×102×77
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×4材/2×4材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
LLサイズ:雑誌が収まる大きめサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)47×244
材質鉄
耐荷重(kg)25
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×244×194
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×10材/2×10材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Lサイズ:鍋やお皿など、奥行きのあるものを置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)45×195
材質鉄
耐荷重(kg)17
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×195×142
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×8材/2×8材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Mサイズ:文庫本や漫画を置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)43×126
材質鉄
耐荷重(kg)12
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×126×102
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×6材/2×6材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。