棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N)98/2個 棚受け金具その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受け金具その他棚受
1セット(8個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質 付属品ブロンズ木ネジ10本 棚受け金具その他棚受
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質スチール 耐荷重(kg)20/1本 仕上粉体塗装
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用 質量(g)98 仕上クロムめっき 棚受け金具その他棚受
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト 仕上アルマイト処理 推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。 棚受け金具その他棚受
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受
RoHS
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理 材質アルミニウム合金 棚受け金具その他棚受 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隠し棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)隠し棚受
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
1セット
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AP-FK20 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用 ホワイト 付加機能角度調整 最大適合板厚(mm)20 アズワン品番64-6768-48 耐荷重(N)98 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
1セット
299 税込329
欠品中

取り付け自由な棚受
材質 安全荷重(kg)20 付属品木ネジ9本 棚受け金具その他棚受
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。
材質ポリエチレン(PE) 棚受け金具その他棚受
1袋(2セット)
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板を取り付ける場合、受桟と同じ要領でお使いいただけるスマートな棚受です。
材質アルミ セット内容アングル棚受×2本ビスL=12・16・40×各6本 シルバー 棚受け金具その他棚受
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
3日以内出荷

WAKI(和気産業)メッシュ棚受
新たな立体収納を! メッシュ棚受と穴あきボードやメッシュパネルを組み合わせると自分だけの立体収納が簡単に出来上がります。 メッシュパネルの1マスには1×4材が入る大きさになっております。2枚のメッシュ棚受に1×4材を通していただくと棚が出来上がります。 ディスプレー感覚で収納をお楽しみいただけます。
材質スチール・エボキシ粉体塗装 線径(Φmm)6、(ネット縦)4、(ネット横)3 棚受け金具その他棚受
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由に選んで取り付け3タイプ。スタンダード・吊り・コーナーフラットタイプ
材質スチール 安全荷重(kg)20 板厚(mm)1.6 棚受け金具その他棚受
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイト 棚受け金具その他棚受
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイト 棚受け金具その他棚受
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付 付属品十字穴付なべ小ねじM5×12 材質ポリプロピレン 質量(g)1 棚受け金具その他棚受
1個
12 税込13
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IT16220-010 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状特殊 質量(g)645 耐荷重(N)245 棚受け金具その他棚受
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ブラケット
キャビネット吊金具 IT6342シリーズで使用する、ブラケットです。
材質 仕上亜鉛めっき 棚受け金具その他棚受
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の角度調節機能付棚受です。
材質ポリエチレン(PE) ホワイト 棚板厚さ(mm)18~20対応 棚受け金具その他棚受
1袋(2セット)
569 税込626
3日以内出荷

材質ABS樹脂 ブラック 適合厚さ(mm)8 棚受け金具その他棚受
1組
649 税込714
7日以内出荷

棚の設置によるデッドスペースの発生をゼロにした、ニュータイプの上吊り専用棚受金具です
材質スチール 耐荷重(kg)(1本あたり)30 仕上粉体塗装 棚板寸法(mm)190~350(使用) 棚受け金具その他棚受
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,880 税込16,368
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用 質量(g)23 仕上ニッケルめっき 棚受け金具その他棚受
1個
209 税込230
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚受
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
材質鋼/SEBS樹脂およびエチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)9 仕上ニッケルめっき/ブラック 棚受け金具その他棚受
1パック
2,898 税込3,188
4日以内出荷

IT1200-1100 スライドピン棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドピン棚受
取付ピンがスライドする棚受です。棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質ポリアミド(PA) ホワイト 質量(g)10 棚受け金具その他棚受
1パック
5,798 税込6,378
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4 材質SUS304 形状特殊 質量(g)387 耐荷重(N)138 棚受け金具その他棚受
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚受
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。木製棚板用です。
材質亜鉛合金 形状L型 棚受け金具その他棚受
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚受
材質亜鉛合金 形状特殊 棚受け金具その他棚受
1個
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚受
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用 材質亜鉛合金(ZDC)/SEBS樹脂 質量(g)8 仕上ニッケルめっき/透明 棚受け金具その他棚受
1パック
3,998 税込4,398
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)脱落防止金具
家具やキャビネットを壁面に取り付けるための金具です。フロート家具などの取付に向いています。脱落防止機能付き。背板の無いキャビネットにも使用できます。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
耐荷重(N)2450 最小適合板厚(mm)25 棚受け金具その他棚受
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

共通色 耐荷重(kg)450間隔で15未満 棚受け金具その他棚受
1箱(1本)
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS 棚受け金具その他棚受
1セット
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面直付けの場合、柱がないので棚受が目立たない仕上りになります。取付ネジ用の皿クリ穴明が必要です。 柱付けの場合、棚板の高さを自由に変更でき、便利にお使いいただけます。
耐荷重(kg)25 長さ(mm)1845 シルバー 有効寸法(mm)1800 適合厚さ(mm)8 棚受け金具その他棚受
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

壁面直付けの場合、柱がないので棚受が目立たない仕上りになります。取付ネジ用の皿クリ穴明が必要です。 柱付けの場合、棚板の高さを自由に変更でき、便利にお使いいただけます。
耐荷重(kg)25 長さ(mm)1845 ブラック 有効寸法(mm)1800 適合厚さ(mm)8 棚受け金具その他棚受
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。 寸法L(mm)1820 棚受け金具その他棚受
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm)18~22 耐荷重N(kgf)392(40) 棚受け金具その他棚受
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm)8 耐荷重N(kgf)98(10)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング