11ページ目: 棚柱・棚受

棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
1,235件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームハング棚柱SS ハンガーパイプ(Φ25) 南海プライウッドアームハング棚柱SS ハンガーパイプ(Φ25)南海プライウッド
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。 幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチールセット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
背中で受ける棚柱セット ハンガーパーツ パイプ ウッドワン背中で受ける棚柱セット ハンガーパーツ パイプウッドワン
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
スチール耐荷重(kg)20/個RoHS指令(10物質対応)対応
背中で受ける棚柱セット ハンガーパーツ ブラケット ウッドワン背中で受ける棚柱セット ハンガーパーツ ブラケットウッドワン
3,398税込3,738
1セット(2個)
4日以内出荷から9日以内出荷
オリンピア棚受 フジテック・ジャパンオリンピア棚受フジテック・ジャパン
429税込472
1個
4日以内出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス
ケルダボクローム(オン) WAKI(和気産業)ケルダボクローム(オン)WAKI(和気産業)
209税込230
1袋(4個)
翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。径(Φmm)8材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバー長さ(mm)6、6(ねじ切)ねじ寸法(mm)6寸法D(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)6寸法A(Φmm)8アズワン品番65-1331-72
ケルダボクローム(メン) WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン)WAKI(和気産業)
239税込263
1袋(8個)
翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバーサイズ(inch)1/4(ねじ)寸法A(Φmm)1/4
差込ダボ ガラス棚用 WAKI(和気産業)差込ダボ ガラス棚用WAKI(和気産業)
269税込296
1袋(4個)
翌々日出荷
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途食器棚、キャビネットなどガラス棚を取り付ける金具です。径(Φmm)10材質/仕上鉄/クロームメッキシルバー長さ(mm)10、5(差込)差込サイズ(Φmm)5アズワン品番65-1331-58
棚柱専用ビス XM-7 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)棚柱専用ビス XM-7ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
759税込835
1袋(60本)
当日出荷から翌々日出荷
棚柱の取り付けに。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部径(Φmm)6呼び寸法d(mm)3.1頭部 黒表面仕上げパシペート
デルタブラケット WAKI(和気産業)デルタブラケットWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
取り付け自由な棚受。 柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。 設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。 木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。 縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法 縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法 コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。 すっきりとした見目になります。 コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。 部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本材質安全荷重(kg)20
406x406x40mm 折畳み棚受セット(2個) エスコ406x406x40mm 折畳み棚受セット(2個)エスコ
3,220税込3,542
1セット(2個)
翌日出荷
付属品木ねじ材質スチール長さ(mm)406×406幅(mm)40安全荷重(kg)40(2本使用)仕上ホワイト塗装仕上取付穴径(mm)4.5
棚柱収納システム用パイプソケット(受け) LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用パイプソケット(受け)LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
棚柱収納システム用プレート AP-SP型にハンガーパイプを取り付けられるソケット(受け)です。
用途収納システムホワイト質量(g)57RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用プレートLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セットほか
翌々日出荷
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。種類その他シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
299税込329
1セット
当日出荷
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
フラッシュ棚柱セット SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱セットSPG(サヌキ)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から7日以内出荷
1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
フォールディングブラケット L #05 TANNERフォールディングブラケット L #05TANNER(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1組(2本)
6日以内出荷
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)40付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)178仕様1×4材2枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
ステンレス棚柱用ブラケット (左右) フジテック・ジャパンステンレス棚柱用ブラケット (左右)フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
材質付属品(ビス)棚板用4本、壁固定用4本仕上焼付塗装穴間隔(mm)(棚柱)15棚受け金具棚柱用
アルミ棚受 久宝金属製作所アルミ棚受久宝金属製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷
アルミ押し出し型材にアルマイト(アルミサッシ等と同様の処理)による着色を施し、さびにくく、金属の質感を残したつやのある合いに仕上げました。曲線とひねりを生かした優美なラインは軽量、耐久性、美しさ、取り付け易さ等の様々な条件を満たすため計算されたものです。
材質アルミ厚さ(mm)約3棚受け金具L型棚受け
石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ ミニ アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ ミニアイワ金属
639税込703
1セット
3日以内出荷
棚板を載せるだけでのシンプルシェルフですシェルフを横長に使う場合:板厚20mm以下 奥行150mm以下の板材シェルフを縦長に使う場合:2x4材もしくは1x4材取付けは下地が石膏ボードでも取付け可能。シェルフにするには本パックが2パック必要です。
安全荷重(kg)平面/1.5(棚板の重量を含みます。)セット内容ワイヤー棚受(鉄・塗装仕上)1枚 取付ユニット(ABS樹脂)1個/シリコンチューブ120mm 1本 クロスピンベース(ABS樹脂)2個/キャップ(PE)2個/ピン(鉄)7本(1本予備)適合寸法(mm)(棚板厚(横長))20以下、(棚板(縦長))2×4材または1×4材、(棚板奥行)150棚受け金具棚受アクセサリー
ブラケット ポッシュリビングブラケットポッシュリビング(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アイアンベルを掛けたり、バッグや帽子を掛けたり、ランタンを吊るしたり。アイアンポールを掛けてもご使用頂けます。DIYにも大活躍いたします。
材質アイアン棚受け金具L型棚受け
ステンレス棚受L型 WAKI(和気産業)ステンレス棚受L型WAKI(和気産業)
679税込747
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30棚受け金具棚柱用
ユニクロ特厚アングル棚受 WAKI(和気産業)ユニクロ特厚アングル棚受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
259税込285
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ユニクロのアングルです
穴径(Φmm)5.3棚受け金具L型棚受け
リーフ棚柱エンドキャップ WAKI(和気産業)リーフ棚柱エンドキャップWAKI(和気産業)
469税込516
1パック(4個)
翌々日出荷
棚柱の両端面を保護するキャップです。 差し込むだけで棚柱に固定できます。
材質エラストマー
リーフ棚支柱用取付ビス WAKI(和気産業)リーフ棚支柱用取付ビスWAKI(和気産業)
599税込659
1パック(56本)
翌々日出荷
リーフ棚支柱専用ビス。 サイズが合わないビスを使用すると棚受が上手く取り付けできない場合があり、本来の耐荷重を得ることができません。 ビス頭が塗装されているので目立ちにくい。棚支柱の色に合わせてご購入下さい。
寸法(mm)3.0×35
リーフ棚柱 WAKI(和気産業)リーフ棚柱WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
859税込945
1本
翌々日出荷
薄くて目立ちにくいアルミ製棚柱! 薄型なので、気になる壁と棚板のすき間を小さくすることができます。 ビス穴で長丸穴がついているので高さ調整が簡単に行え、まっすぐ水平に取付可能です! アルミ製なのでペンチや金ノコで簡単にカットできます。
長さ(mm)1820材質アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)幅(mm)13厚さ(mm)2.7
Walistウォリスト 2×4用タッピング WAKI(和気産業)Walistウォリスト 2×4用タッピングWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
539税込593
1パック(50本)
当日出荷から翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質寸法(mm)4×30棚受け金具棚受アクセサリー
木工ダボ WAKI(和気産業)木工ダボWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
219税込241
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
ナイロン棚受 WAKI(和気産業)ナイロン棚受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ナイロン差込サイズ(Φmm)5サイズ(号)4
フリーダボ WAKI(和気産業)フリーダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(10個)
翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質PA6
差込棚受ダボ WAKI(和気産業)差込棚受ダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS寸法(mm)5
3号棚受ダボ WAKI(和気産業)3号棚受ダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS
スターダボ 3号 WAKI(和気産業)スターダボ 3号WAKI(和気産業)
859税込945
1袋(100個)
当日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS樹脂・樹脂成型足径(Φmm)7チョコ
スリム棚受用 棚ズレ防止棚受 ACE(エース)スリム棚受用 棚ズレ防止棚受ACE(エース)
199税込219
1袋(2セット)
3日以内出荷
棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。
材質ポリエチレン(PE)棚受け金具その他棚受
ステンレス棚柱用 棚受 白15mmピッチ ACE(エース)ステンレス棚柱用 棚受 白15mmピッチACE(エース)
519税込571
1箱(4個)
当日出荷
ステンレス製の棚受です。
材質ステンレス棚受け金具棚柱用
鍛冶屋の棚受 ケイ・ジー・ワイ工業鍛冶屋の棚受ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
アンティック調の補強と装飾を兼ねた本格的インテリア棚受です。 補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(粉体塗装)安全荷重(kg)20板厚(mm)3板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個) エスコ292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)エスコ(1件のレビュー)
4,260税込4,686
1個
当日出荷
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-23材質スチール寸法(mm)292×135安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個) エスコ198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)エスコ
3,660税込4,026
1個
当日出荷
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-22材質スチール寸法(mm)198×135安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
小物入れ アトムリビンテック小物入れアトムリビンテック
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。
推奨ねじ+トラスタッピンねじ3×16(付属していません)
ステン ハシゴ(S)平型止受 430 スリーナイン島野ステン ハシゴ(S)平型止受 430スリーナイン島野
68税込75
1個
7日以内出荷
材質SUS430耐荷重(kg)40(1段)仕上2B
アルミ ハシゴ(S)パイプベース 32ミリ スリーナイン島野アルミ ハシゴ(S)パイプベース 32ミリスリーナイン島野
6,998税込7,698
1組
当日出荷
材質電着塗装耐荷重(kg)40(1段)仕上ステンカラー棚受け金具棚柱用
棚柱・棚受