12ページ目: 棚柱・棚受

棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
1,235件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン 304 ハシゴ(S)止受 スリーナイン島野ステン 304 ハシゴ(S)止受スリーナイン島野
42税込46
1個
4日以内出荷
材質SUS304耐荷重(kg)40(1段)仕上HL棚受け金具棚柱用
ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820 スリーナイン島野ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820スリーナイン島野
569税込626
1本
6日以内出荷
ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820材質SUS430仕上HL
ステンレスブラケット(補強金具)325 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)325ケイ・ジー・ワイ工業
449税込494
1個
3日以内出荷
使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます
材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)25棚受け金具L型棚受け
ステンレスFB棚受 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスFB棚受ケイ・ジー・ワイ工業
329税込362
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
プラスターブラケット ケイ・ジー・ワイ工業プラスターブラケットケイ・ジー・ワイ工業
2,598税込2,858
1箱(2本)
当日出荷
ネジの効かない下地が石こうボードやウスベニヤの場合でも、専用ピンでカンタンに取付ができます。 専用ピンで取り付ける際、石膏ボードの壁面に大きなキズを付ける心配がほとんどありません。
用途石こうボード・ウスベニヤ専用棚受材質スチール安全荷重(kg)(2本1組)15寸法(幅W×高さH)(mm)150×150付属品ピン取付工具付きホワイト棚受け金具L型棚受け
WP真鍮ニッケル棚ダボ ACE(エース)WP真鍮ニッケル棚ダボACE(エース)(5件のレビュー)
419税込461
1箱(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮仕上ニッケルメッキ
L型差込みダボ ACE(エース)L型差込みダボACE(エース)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(4個)
当日出荷
材質亜鉛合金差込穴径(mm)8
木の棚受 ハイロジック木の棚受ハイロジック(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×35×78板厚(mm)11アズワン品番64-7752-90棚受け金具L型棚受け
アルミ棚受 ハイロジックアルミ棚受ハイロジック
719税込791
1個
3日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)仕上サテン仕上棚受け金具L型棚受け
棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用LAMP(スガツネ工業)
139税込153
1個
当日出荷
用途Φ11.5穴用差込サイズ(Φmm)11.5材質黄銅質量(g)28.3仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
ランプ印 棚受用キャップ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受用キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
34税込37
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。
ホワイト材質エラストマー質量(g)0.5
ランプ印 折りたたみブラケット BTO型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 折りたたみブラケット BTO型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-25 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-25LAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。
用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー質量(g)11種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)784(80)耐荷重(N)1470棚受け金具棚柱用
超荷重スマート棚受け 和合商事超荷重スマート棚受け和合商事
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
耐荷重90kgなのにスマートなデザインの棚受け金物です。
用途事務所、倉庫、収納棚、DIY、カウンターテーブル、リビングなどに最適。材質鉄(焼付塗装)ホワイト耐荷重(kg)90
ワイド棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイド棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
639税込703
1個
翌々日出荷
厚みのあるワイドな不等辺タイプの棚受金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質寸法W(mm)32板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ3.8mm
補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1個
当日出荷
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)40穴径(mm)4.5
アカシア 棚板支柱セット 塗装 ノーブランドアカシア 棚板支柱セット 塗装ノーブランド
2,398税込2,638
1セット(4本)
5日以内出荷
アカシア材を使用した棚板支柱です。DIYに最適です。棚板15mmに対応しています。
幅(mm)60厚さ(mm)24仕上塗装
壁面収納ピラシェル+ バスケット WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ バスケットWAKI(和気産業)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料、洗剤などの収納に洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途化粧品・洗顔料・整髪料・洗剤等の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)300高さ(mm)60奥行(mm)127耐荷重(kg)2
壁面収納ピラシェル+ ドライヤーフック WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ ドライヤーフックWAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。ピラシェル棚支柱に本フックをを固定して、ドライヤーを収納できます。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途洗面所でのドライヤーの収納等付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)117高さ(mm)53奥行(mm)98耐荷重(kg)2
壁面収納ピラシェル+ トレー WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ トレーWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途アクセサリー等小物の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)184高さ(mm)41奥行(mm)122耐荷重(kg)2
壁面収納ピラシェル+ トレー WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ トレーWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途化粧品・洗顔料・整髪料等の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)184高さ(mm)41奥行(mm)122耐荷重(kg)2
チャンネルサポート ハイロジックチャンネルサポートハイロジック
739税込813
1本
3日以内出荷
ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズチャンネルサポート
材質スチール異型材寸法(mm)【立ち上がり】11
マルチエンドキャップ 八幡ねじマルチエンドキャップ八幡ねじ
2,298税込2,528
1セット(5パック×2個)
3日以内出荷
部材の端面にはめこむだけで簡単に取付けができる。
用途怪我や事故の防止の為に使用するマルチエンドキャップ。材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
マルチアングル 3.2 八幡ねじマルチアングル 3.2八幡ねじ
3,798税込4,178
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)3.2穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
Uカナグ 2.3(900) 八幡ねじUカナグ 2.3(900)八幡ねじ
3,998税込4,398
1セット(4個)
3日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質厚さ(mm)2.3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみブラケットSUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
フックB 光フックB
299税込329
1パック(4個)
当日出荷
パンチングボード用フックです。用途に合わせて使用できます。
用途工具の収納・分類に。ディスプレイ・装飾・空間演出・壁面収納に。トラスコ品番113-2715材質本体:鉄 クロームメッキ、キャップ:ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)約52幅(mm)5シルバー品名フックB(キャップ色白)奥行(mm)45(34)キャップ色
壁掛けAVラック/1段タイプ/耐荷重7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフ StarTech.com壁掛けAVラック/1段タイプ/耐荷重7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフStarTech.com
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ棚受 HOJOアルミ棚受HOJO
629税込692
1本
翌日出荷
アルミダイキャストに粉体塗装仕上げの棚受けです。場所に応じた長さの異なる木捻子付。
材質アルミダイキャスト仕上白色粉体塗装
トライアル棚受 HOJOトライアル棚受HOJO
129税込142
1本
翌日出荷
ビス付
材質鋼板仕上白色粉体塗装
棚柱 SUGICO(スギコ)棚柱SUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌日出荷から翌々日出荷
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ブラケット SUGICO(スギコ)ブラケットSUGICO(スギコ)
639税込703
1個
翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.1MB)
アール化粧キャップ SUGICO(スギコ)アール化粧キャップSUGICO(スギコ)
139税込153
1個
翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。
材質ABS(クロームメッキ)
ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-306-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-305-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
229税込252
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。黒ニッケルめっきが新しく加わりました。
棚受けフレーム 定尺:2000 カイダーベースボード工業棚受けフレーム 定尺:2000カイダーベースボード工業
989税込1,088
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
施工性がよく、経年劣化も少ないです。
材質硬質樹脂(高発泡)長さ(mm)2000
レール LABRICO(ラブリコ)レールLABRICO(ラブリコ)
798税込878
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
・レールシリーズ基幹アイテム・質感の良いマット塗装
材質レール:鉄・エポキシ粉体塗装、ねじ:鉄・メッキ
ダボ柱 HOJOダボ柱HOJO
369税込406
1本ほか
翌日出荷
耐荷重:18kg /受金具4ヶ。
長さ(mm)1820幅(mm)15出幅(mm)5
棚柱・棚受