絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 棚柱・棚受

棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
1,235件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS アーム棚受 ケイジーワイ工業SUS アーム棚受ケイジーワイ工業(2件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷
オールステンレスSUS304(補強支柱:SUS303)製の補強付きのスタイリッシュな棚受金物でダルマ穴付仕様で取付もラクラクです。板厚:2.0mm、ステンレス丸頭ネジ付
材質ステンレスSUS304板厚(mm)2仕上研磨
石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフアイワ金属
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
ロング&ショートタイプや棚板のサイズ・カラーを組み合わせて、多彩なレイアウトが楽しめます。棚板を固定しないから、高さや枚数の変更も簡単。石こうボード壁用ですが、市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ねじの効く壁に取付ける事もできます。
安全荷重(kg)平面/5(棚板の重量を含みます。)セット内容ワイヤーシェルフ1、取付ユニット2、クロスピン4適合寸法(mm)棚板厚/17以下推奨(取付ユニット下に棚板を入れる場合)、棚板奥行/150棚受け金具棚受アクセサリー
2×4材で作れる立て掛けシェルフ 3段分 アイワ金属2×4材で作れる立て掛けシェルフ 3段分アイワ金属
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
2×4材と棚板だけで作れる立て掛けタイプのシェルフです。壁と床を傷つけない保護シートで傷にも安心です。組み立ては上下のパーツを2×4材に差し込むだけ。
安全荷重(kg)平面/10(棚板1枚当たり) 25(全ての棚合わせて)セット内容取扱説明書、上部パーツ×2個 下部パーツ×2個 棚受パーツ 左右×3個 棚板取付用ネジ×26本(予備2本)棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 棚受クランプ WAKI(和気産業)AliSTアリスト 棚受クランプWAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1個(2個)
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「棚受クランプ」は1×4材を使用して棚をつくり、アルミパイプに取付けるための金具です。クランプは平行になるように調整することが可能です。
材質棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 突っぱりポール WAKI(和気産業)AliSTアリスト 突っぱりポールWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「突っ張りポール」は「AliSTアリスト」で作成した収納棚と天井を突っ張り、倒れにくくするための金具です。
材質調節範囲(mm)150~800棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 用タッピング WAKI(和気産業)Walistウォリスト 用タッピングWAKI(和気産業)
229税込252
1パック(50本)
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
用途棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質ユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 補強金具WAKI(和気産業)
439税込483
1個
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。
用途複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。材質本体:鉄、ユニクロメッキユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 棚受金具WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1セット(2枚)
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして棚受け金具棚受アクセサリー
ステンレス 棚柱(全長300) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 棚柱(全長300)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)60寸法L1(mm)300寸法L2(mm)286寸法L3(mm)273寸法L4(mm)7寸法N1(mm)22寸法P1(mm)13寸法N2(mm)4寸法L5(mm)13.5寸法N3(mm)23タキゲンコード62213寸法N4(mm)4寸法N5(mm)0
ステンレス 棚柱(全長1200) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 棚柱(全長1200)TAKIGEN(タキゲン)
1,177税込1,295
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)230寸法L1(mm)1200寸法L2(mm)1170寸法L3(mm)1170寸法L4(mm)15.5寸法N1(mm)90寸法P1(mm)13寸法P2(mm)195寸法N2(mm)6寸法L5(mm)22寸法N3(mm)91タキゲンコード62210寸法N4(mm)7寸法N5(mm)12
ステンレス 棚柱(全長500) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 棚柱(全長500)TAKIGEN(タキゲン)
527税込580
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)90寸法L1(mm)500寸法L2(mm)481寸法L3(mm)468寸法L4(mm)9.5寸法N1(mm)37寸法P1(mm)13寸法P2(mm)156寸法N2(mm)3寸法L5(mm)16寸法N3(mm)38タキゲンコード62212寸法N4(mm)4寸法N5(mm)6
ステンレス棚受 クッション付 ACE(エース)ステンレス棚受 クッション付ACE(エース)
299税込329
1個
3日以内出荷
棚受け金具その他棚受
パネルサポート ACE(エース)パネルサポートACE(エース)
239税込263
1パック
3日以内出荷
棚受け金具棚柱用
ウィズ 棚受 ゴム付 ACE(エース)ウィズ 棚受 ゴム付ACE(エース)
589税込648
1パック(4個)
3日以内出荷
棚受け金具棚柱用
ステンレス棚柱 ACE(エース)ステンレス棚柱ACE(エース)
7,898税込8,688
1束(20個)
3日以内出荷
全長(mm)1820材質ステンレス
ウィズ 木ダボ ACE(エース)ウィズ 木ダボACE(エース)
98税込108
1パック(10個)
3日以内出荷
ゴムシート ACE(エース)ゴムシートACE(エース)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
棚受け金具棚受アクセサリー
メッシュ棚受専用ジョイント金具 メッシュパネル+メッシュ棚受 WAKI(和気産業)メッシュ棚受専用ジョイント金具 メッシュパネル+メッシュ棚受WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1パック(4個)
翌々日出荷
メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。
材質スチール、エポキシ粉体塗装棚受け金具棚受アクセサリー
メッシュ棚受専用ジョイント金具 穴あきボード+メッシュ棚受 WAKI(和気産業)メッシュ棚受専用ジョイント金具 穴あきボード+メッシュ棚受WAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1パック(4個)
翌々日出荷
メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。
材質スチール、エポキシ粉体塗装、(ネジ頭)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール棚受け金具棚受アクセサリー
メッシュ棚受 1×4材用固定パーツ WAKI(和気産業)メッシュ棚受 1×4材用固定パーツWAKI(和気産業)
489税込538
1パック(4個)
翌々日出荷
メッシュ棚受と1×4材を固定する専用パーツ。 1×4材が棚から抜けるのを防ぎます。
材質ステンレス、PVC棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具 中間 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 補強金具 中間WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具 エンド WAKI(和気産業)Walistウォリスト 補強金具 エンドWAKI(和気産業)
429税込472
1個
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
棚受け金具棚受アクセサリー
打ち込みダボ WAKI(和気産業)打ち込みダボWAKI(和気産業)
149税込164
1セット(6個)ほか
翌々日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。打ち込み式。
材質鉄 クロームメッキ
ケルダボ オン WAKI(和気産業)ケルダボ オンWAKI(和気産業)
119税込131
1箱(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受用ダボ。埋め込みなので強度があります。
鉄差込みダボ WAKI(和気産業)鉄差込みダボWAKI(和気産業)
119税込131
1セット(4個)
翌々日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。下穴をあけて差し込んで使用。
材質寸法(mm)5×7
L型ダボ ポリアミド WAKI(和気産業)L型ダボ ポリアミドWAKI(和気産業)
199税込219
1セット(4個)
翌々日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
材質ポリアミド寸法(mm)4.9
アルミローレットダボ ニッケル WAKI(和気産業)アルミローレットダボ ニッケルWAKI(和気産業)
659税込725
1セット(4個)
翌々日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。打ち込み式。
材質アルミ寸法(mm)12
アルミダボ WAKI(和気産業)アルミダボWAKI(和気産業)
298税込328
1セット(4個)
翌々日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。打ち込み式。
材質アルミ寸法(mm)9
PC棚ダボ WAKI(和気産業)PC棚ダボWAKI(和気産業)
119税込131
1セット(4組)
4日以内出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。埋込み式。
材質ABS樹脂寸法(mm)10
PC差込ダボ WAKI(和気産業)PC差込ダボWAKI(和気産業)
3,398税込3,738
1袋(100個)
翌々日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
寸法(mm)5
スターダボ 2号 WAKI(和気産業)スターダボ 2号WAKI(和気産業)
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS樹脂・樹脂成型足径(Φmm)6.8チョコ
打ち込みダボ WAKI(和気産業)打ち込みダボWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
788税込867
1袋(100個)
翌々日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
幅(mm)8クリーム高さ(mm)20
フラッシュ棚柱用 エンドキャップ 白 ACE(エース)フラッシュ棚柱用 エンドキャップ 白ACE(エース)
199税込219
1箱(2個)
3日以内出荷
材質エラストマー寸法(mm)幅16.5×t14.5棚受け金具棚受アクセサリー
棚柱 ACE(エース)棚柱ACE(エース)
1,198税込1,318
1パック(2本)
3日以内出荷
棚板の高さ調整が約15mmピッチで行え、アルファベットの刻印付なので、高さ調節が簡単
用途棚の無い場所の棚設置質量(kg)0.12穴径(Φmm)ビス:Φ4×6ピッチ(mm)15本体寸法(mm)D15×W920×H15
ステンレス棚柱 支柱 白 15mm ACE(エース)ステンレス棚柱 支柱 白 15mmACE(エース)
1,898税込2,088
1セット(2本)
3日以内出荷
棚のない場所に収納場所を、棚を自由に移動したい、などに。
材質ステンレス430安全荷重(kg)25
ステンレス棚柱 ACE(エース)ステンレス棚柱ACE(エース)
869税込956
1本
3日以内出荷
15ピッチ
用途棚受け用柱、棚受け支持金物長さ(mm)1820材質SUS304仕上ヘアーライン仕上げ
ステン棚柱 ACE(エース)ステン棚柱ACE(エース)
2,298税込2,528
1パック(2本)
3日以内出荷
棚の高さを自由に調節出来ます。
用途棚の無い場所の棚設置寸法(mm)D5×W15×H1819材質SUS430穴径(Φmm)ビス:Φ4×11ピッチ(mm)15板厚(mm)0.8
ESラック パイプセット ARTISTESラック パイプセットARTIST
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
SUS棚受け金具その他棚受
ESラック スリット ARTISTESラック スリットARTIST
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ホワイト棚受け金具その他棚受
ESラック レール ARTISTESラック レールARTIST
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ホワイト棚受け金具その他棚受
棚柱・棚受