3ページ目: 棚柱・棚受

棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
1,235件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
ホワイト棚受 ハイロジックホワイト棚受ハイロジック
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
棚受け金具L型棚受け
棚受 182型 LAMP(スガツネ工業)棚受 182型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
重量用棚受です。
幅(mm)13.4材質棚受け金具棚柱用
ニッケル差込みダボ ACE(エース)ニッケル差込みダボACE(エース)(8件のレビュー)
169税込186
1パック(8個)
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質仕上ニッケルメッキ
木工ダボ WAKI(和気産業)木工ダボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
159税込175
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。材質/仕上木材(ブナ)
亜鉛黒ブレース棚受け DIY-ID亜鉛黒ブレース棚受けDIY-ID(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ棚受け金具L型棚受け
ユニクロワイド棚受 山口安製作所ユニクロワイド棚受山口安製作所(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質クローム棚受け金具L型棚受け
白棚受け 補強付 アトムリビンテック白棚受け 補強付アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
壁に棚板を取付ける棚受金具です。 取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装棚受け金具L型棚受け
棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
用途Φ7.5穴用差込サイズ(Φmm)7.5材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)5.6耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
棚受け金具(スチール) フジテック・ジャパン棚受け金具(スチール)フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス材質仕上焼付塗装
ケルダボ クローム WAKI(和気産業)ケルダボ クロームWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。 オンとメンのセットでお使いください。
材質真鍮、ニッケルメッキクローム
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚 YAMAZEN(山善)ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚YAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本体は完成品、付属ピンで石膏ボードに取り付ける壁掛け家具シリーズ木のような質感の木目調シート賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製
用途ディスプレイ、小物収納、飾り棚などに。収納棚 浮かせる収納 壁掛け トイレ 洗面所 キッチン 玄関 収納 収納ボックス ラック 壁面 吊戸棚 スリム材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
棚受金具 ジョー・プリンス竹下棚受金具ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。
用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
ステンレス棚受 ハイロジックステンレス棚受ハイロジック(3件のレビュー)
719税込791
1袋(8個)
当日出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
棚受け金具棚柱用
棚受けレールセット ウッドワン棚受けレールセットウッドワン
3,598税込3,958
1セット(4本)
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5関連資料(3.75MB)
L型棚受 ケイジーワイ工業L型棚受ケイジーワイ工業
189税込208特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質スチール(粉体塗装)棚受け金具L型棚受け
棚柱 82型 LAMP(スガツネ工業)棚柱 82型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質幅(mm)27厚さ(mm)17
折りたたみ棚受 ハイロジック折りたたみ棚受ハイロジック
1,898税込2,088
1箱(2本)
3日以内出荷
ワンタッチで持ち上げて設置、パタンとスッキリ収納、折りたたみできる棚受けです棚受けについているボタンを操作して収納できます追加の作業場所の確保や一時的な荷物置き場などに
材質耐荷重(kg)50
アルミブラケット WAKI(和気産業)アルミブラケットWAKI(和気産業)
299税込329
1個
翌々日出荷
軽量でシンプルなデザインの棚受
用途棚受付属品取付けビス4本材質アルミ耐荷重(kg)20
石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1セット
当日出荷
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
金具 棚受け用 アンティーク風 モノタロウ金具 棚受け用 アンティーク風モノタロウ(26件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途棚受けに材質鉄/焼付塗装安全荷重(kg)20幅(mm)30寸法(mm)230×180ブラック板厚(mm)3取付穴数4取付穴径(Φmm)6棚受け金具L型棚受け
レベル調整棚受SPF-20LC LAMP(スガツネ工業)レベル調整棚受SPF-20LCLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。
用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコンシルバー質量(g)9.5仕上ヘアーライン/ナチュラル付加機能高さ調整耐荷重N(kgf)441[45]アズワン品番64-6792-47耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
棚ダボ SS-311 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-311LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途木板棚用材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質質量(g)5.1仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ステンレス棚受 TRUSCOステンレス棚受TRUSCO(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。寸法W(mm)25板厚(mm)3取付穴数6棚受け金具L型棚受け
モリギン ストップ付き差込みダボ ACE(エース)モリギン ストップ付き差込みダボACE(エース)
159税込175
1パック(2個)
当日出荷
ストップ付き差込みダボの後部交換用として。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。材質スチール、プラスチック仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応規格M型
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
スリム棚柱用 棚受 ACE(エース)スリム棚柱用 棚受ACE(エース)(2件のレビュー)
269税込296
1箱(4個)ほか
当日出荷
材質SUS430安全荷重(kg)80ピッチ(mm)20棚受け金具棚柱用
ステンレスブラケット(補強金具)330 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)330ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)30棚受け金具L型棚受け
ステンレス棚受 SPM-20B LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPM-20BLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライントラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用
棚受けダボセット INAX(LIXIL)棚受けダボセットINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
119税込131
1セット(4個)
当日出荷
棚受 アトムリビンテック棚受アトムリビンテック(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に材質/仕上鋼・アルミ合金/ニッケルメッキ寸法(mm)Φ8×10棚受け金具棚柱用
ステン 430 ハシゴ(S)止受 スリーナイン島野ステン 430 ハシゴ(S)止受スリーナイン島野
35税込39
1個
当日出荷
材質SUS430耐荷重(kg)40(1段)仕上HL棚受け金具棚柱用
棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
159税込175
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)4.8径(mm)(棚受部)7
棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-323型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)差込サイズ(Φmm)5質量(g)3.4耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
棚受 TRUSCO棚受TRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
棚受金具のスタンダードです。 補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。材質/仕上スチール/焼付塗装シルバーメタリックつや消し棚受け金具L型棚受け
棚受け金具が見えない棚 ハイロジック棚受け金具が見えない棚ハイロジック
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
棚受け金具が見えないウォールシェルフ壁面に取り付けて使用します、石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能ですビス穴隠し用のシール付属
材質MDF奥行(mm)118板厚(mm)31
目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業)目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ)WAKI(和気産業)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)材質スチール耐荷重(kg)約10 (1本あたり)適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
棚柱専用ビスホワイト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)棚柱専用ビスホワイトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
758税込834
1セット(60本)
当日出荷
頭径(Φmm)6材質ステンレス(SUS-XM7)頭部 ホワイト棚受け金具棚受アクセサリー
棚ダボ 差し込みタイプ 4×5.5ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 4×5.5ミリBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
159税込175
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)4径(Φmm)(棚受部)5.5公差(mm)±0.5
棚柱・棚受