5ページ目: 棚柱・棚受

棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
1,235件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターブラケット WAKI(和気産業)カウンターブラケットWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
リビング、キッチン、店舗の棚に使える棚受
用途棚受付属品付属ねじ/(壁面用)5×30mm3本、(棚板用)4×16mm3本材質スチール耐荷重(kg)20
サポート棚受 トップサポート棚受トップ
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
鉄丸白頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質幅(mm)32ホワイト耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
L型棚受金具 ジョー・プリンス竹下L型棚受金具ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け
棚柱専用ビス無地 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)棚柱専用ビス無地ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1セット(60本)
当日出荷
無地材質ステンレス(SUS-XM7)頭部径(Φmm)6呼び寸法d(mm)3.1棚受け金具棚受アクセサリー
ステン ハシゴ(S)平型止受 430 クッション付 スリーナイン島野ステン ハシゴ(S)平型止受 430 クッション付スリーナイン島野(1件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
ステンハシゴ棚受(S)タイプ用
材質SUS430耐荷重(kg)40(1段)棚受け金具棚柱用
ステンレスカウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスカウンターブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1組(2本)
当日出荷から3日以内出荷
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)安全荷重(kg)145(1本あたり)厚さ(mm)5仕上ヘアライン電解研磨仕上げ取付ビス壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16棚受け金具L型棚受け
SUS430ステンレス棚柱 ACE(エース)SUS430ステンレス棚柱ACE(エース)(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
グラフィックス 9ミリダボ L型 スリーナイン島野グラフィックス 9ミリダボ L型スリーナイン島野(1件のレビュー)
44税込48特価
1個
当日出荷
差込サイズ(Φmm)9適合9mmダボ用タイプL型仕上透明
棚ダボ 差し込みタイプ 得用 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 得用 5×7ミリBEST(ベスト)[金物]
599税込659
1パック(40個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)7
鍛冶屋の棚受 ケイ・ジー・ワイ工業鍛冶屋の棚受ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工)仕上メッキ耐荷重(kg)20/1本板厚(mm)3板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
ランプ印 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーラインシルバー|ブラック質量(g)5.5種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294(30)耐荷重(N)294棚受け金具棚柱用
ステンレス棚受 TRUSCOステンレス棚受TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。寸法W(mm)30板厚(mm)5材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ棚受け金具L型棚受け
棚柱用フック LAMP(スガツネ工業)棚柱用フックLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっきシルバー質量(g)15.5仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)5アズワン品番64-6792-30耐荷重(N)49棚受け金具棚柱用
ステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikariステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受けNewHikari
3,898税込4,288
1パック(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。ステンレス製なので、屋外や水回りにもご使用できます。
材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)70取付穴壁側:Φ6.5×2ヶ所、棚板側:Φ5.2×3ヶ所(長穴1か所含む)仕上ヘアライン
カナモノ 棚柱シングル ウッドワンカナモノ 棚柱シングルウッドワン
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から10日以内出荷
入数2本グリーン購入法適合
Lアングル棚受け NAIGAILアングル棚受けNAIGAI
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途棚受け、カウンターブラケット材質幅(mm)50耐荷重(kg)40kg/3本棚受け金具L型棚受け
棚ダボ 5Φ穴用 平受け アイワ金属棚ダボ 5Φ穴用 平受けアイワ金属
129税込142
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
システム32対応 家具などに
差込サイズ(Φmm)5穴用
締結金具IT2180-2160本体 LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-2160本体LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
当日出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
スクエアブラケット 八幡ねじスクエアブラケット八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
四角の上下部分や内側に板を取り付けられる棚受けです。
ブラック
締結金具IT2180-2160用固定ねじ LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-2160用固定ねじLAMP(スガツネ工業)
60税込66
1個
当日出荷から7日以内出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
ラック支柱 アイリスオーヤマラック支柱アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。 長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。 ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
ダボ SK11ダボSK11(2件のレビュー)
759税込835
1パック(40本)ほか
当日出荷
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。材質
ステンレス棚受L型 WAKI(和気産業)ステンレス棚受L型WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
549税込604
1袋(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30ステンレス棚受け金具棚柱用
三角棚受 WAKI(和気産業)三角棚受WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質付属品ブロンズ木ネジ10本棚受け金具その他棚受
ダボ棚受 差込式 ハイロジックダボ棚受 差込式ハイロジック
479税込527
1袋(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具収納棚パーツ・補修部品
材質亜鉛ダイカスト
棚ダボ SS-318型 Φ9.5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-318型 Φ9.5穴用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
用途木板棚用差込サイズ(Φmm)9.5材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)12仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
棚ダボ SS-309 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-309LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
用途木板棚用材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質質量(g)5ねじ径M4仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型LAMP(スガツネ工業)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820用のエンドキャップです。一体型のフタを閉めることで取付ねじが隠せます。ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820以外にも下記製品に使用できます。SPH型SP型、SPS型SM型
材質ポリプロピレン質量(g)2種類エンドキャップ
木製ロングダボ ハイロジック木製ロングダボハイロジック
599税込659
1袋(3本)
3日以内出荷
ロングサイズの木製ダボ工作、DIYなどに必要な長さにカットしてご使用ください
材質自然木長さ(mm)300
カラーシェルフ棚受 フジテック・ジャパンカラーシェルフ棚受フジテック・ジャパン
309税込340
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質
面付棚柱用ダボ HOJO面付棚柱用ダボHOJO
33税込36
1個
翌日出荷
R棚受 HOJOR棚受HOJO(1件のレビュー)
239税込263
1本
翌日出荷
補強棒付※取り外し可能(ビス止め)。付属品:タッピングビス(ナベ)3.5x20mm、3.0x12mm 各2本。
寸法C(mm)13
カウンター専用ブラケット HOJOカウンター専用ブラケットHOJO
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 4本、壁側(5x45mm) 3本。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質長さ(mm)290幅(mm)32ホワイト高さ(mm)210
重量棚受 HOJO重量棚受HOJO
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(白色)。
材質幅(mm)38ホワイト
フツウノ 棚柱用ブラケット ウッドワンフツウノ 棚柱用ブラケットウッドワン
1,698税込1,868
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
グリーン購入法適合棚受け金具棚柱用
棚受金具(調整機能付) ジョー・プリンス竹下棚受金具(調整機能付)ジョー・プリンス竹下
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上亜鉛メッキクロメート処理
モリギン 差込ダボ ニッケル ACE(エース)モリギン 差込ダボ ニッケルACE(エース)
519税込571
1パック(4個)
当日出荷
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮規格寸法(mm)3×7.5×19仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 八幡ねじブラケット八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
アンティークな雰囲気の棚受けです。
ゴールドサイズSS棚受け金具L型棚受け
差込ダボ WAKI(和気産業)差込ダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。シルバー
アルミ棚受 ハイロジックアルミ棚受ハイロジック
799税込879特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンプル形状のアルミ製棚受け。木材と組み合わせて壁面収納に!取付ビス付き
材質アルミダイカスト棚受け金具L型棚受け
棚柱・棚受