7ページ目: 棚柱・棚受

棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
1,235件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30LAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エラストマー/ブラック質量(g)12種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)1176(120)アズワン品番64-6792-56耐荷重(N)1470棚受け金具棚柱用
石膏ボードにつく棚受 WAKI(和気産業)石膏ボードにつく棚受WAKI(和気産業)
349税込384
1個
3日以内出荷
ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)85高さ(mm)19.8奥行(mm)70使用荷重(kg)2
ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
吊棚・ジョイント CLOSETMAID吊棚・ジョイントCLOSETMAID
669税込736
1個
翌日出荷
樹脂製。
カウンター専用アングルブラケット HOJOカウンター専用アングルブラケットHOJO
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各2本。
材質ホワイト寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)340
重量棚受 HOJO重量棚受HOJO
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
補強付きで強度あり。安全耐荷重:145kg/1本。付属品:壁側/ステン皿タッピン5×45・天板側/ステン皿タッピン5×16。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38仕上ヘアーライン仕上
カウンター専用アングルブラケット HOJOカウンター専用アングルブラケットHOJO
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。
材質ホワイト寸法A(mm)40寸法B(mm)40
丸コミ栓 HOJO丸コミ栓HOJO
139税込153
1本
翌日出荷
木工用ダボ丸込み栓ストレート。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材長さ(mm)147入数(本)1
建築用角コミ栓 HOJO建築用角コミ栓HOJO
60税込66
1本
翌日出荷
5分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材長さ(mm)147寸法(縦×横)(mm)15.2×15.2入数(本)1
ワールド ブラックL型棚受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ブラックL型棚受FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
799税込879
1セット(2本)
3日以内出荷
スタンダードなL型棚受けでスタイリッシュなブラック色タイプ!設定吊り下げタイプのパッケージでディスプレイが簡単・綺麗です。豊富なサイズでお客様のニーズに対応
材質鋼板ブラック塗装(黒塗装)付属ビス有無皿木ねじ黒塗装棚受け金具L型棚受
トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業)トライアングル棚受LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
木ダボ KS(坂謙)木ダボKS(坂謙)
489税込538
1袋(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木材のつなぎ合わせに!!
材質木材
モリギン ニッケルダボ棚受け ACE(エース)モリギン ニッケルダボ棚受けACE(エース)
499税込549
1パック(4個)
当日出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。規格10×15耐荷重(kg)20(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応材質
アームハング棚柱SS 棚受(樹脂棚板用) 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚受(樹脂棚板用)南海プライウッド
2,998税込3,298
1セット(2本)
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。 樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
材質スチールセット内容棚受×左右各1本
背中で受ける棚柱セット ウッドワン背中で受ける棚柱セットウッドワン
2,398税込2,638
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)11
パイプハンガー棚受 フジテック・ジャパンパイプハンガー棚受フジテック・ジャパン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質付属品皿タッピング・六角レンチ・イモネジ
アルミグレス棚受 フジテック・ジャパンアルミグレス棚受フジテック・ジャパン
559税込615
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ付属品取付ビス
収納システム ホワイト木棚セット K9(駒谷)収納システム ホワイト木棚セットK9(駒谷)
6,798税込7,478
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
ベーシックパーツでホワイト棚板のセットです。
ホワイト棚板RoHS指令(10物質対応)対応
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
当日出荷
スマートなデザインでインテリアによくマッチします。幅のせまい柱などにも取り付けできます。
材質形状L型棚受け金具L型棚受け
亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受けDIY-ID(1件のレビュー)
799税込879
1セット
予約販売
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキタイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
タッチポン TANNERタッチポンTANNER(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(2本)
当日出荷
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。 ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板耐荷重(kg)40寸法B(mm)135寸法C(mm)14寸法D(mm)12寸法E(mm)31寸法I(mm)10.5付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
棚受けダボ INAX(LIXIL)棚受けダボINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ステンRアングル WAKI(和気産業)ステンRアングルWAKI(和気産業)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスクローム棚受け金具L型棚受け
ウィズ棚柱 ネジ付 ACE(エース)ウィズ棚柱 ネジ付ACE(エース)
519税込571
1パック(2本)
3日以内出荷
真鍮ニッケルダボ オン ACE(エース)真鍮ニッケルダボ オンACE(エース)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(200個)
3日以内出荷
差込サイズ(Φmm)9
デルタブラケット棚受 WAKI(和気産業)デルタブラケット棚受WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
取り付け自由な棚受
材質安全荷重(kg)20付属品木ネジ9本棚受け金具その他棚受
ウッディー棚受 WAKI(和気産業)ウッディー棚受WAKI(和気産業)
919税込1,011特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
住まいの壁面を収納スペースに。
寸法D(mm)18棚受け金具L型棚受け
292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個) エスコ292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)エスコ(2件のレビュー)
4,260税込4,686
1セット(2本)
当日出荷
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-13材質スチール寸法(mm)292×135安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
棚ダボ ネジ式タイプ 7.5ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ネジ式タイプ 7.5ミリBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
419税込461
1パック(4個)
当日出荷
ネジ式タイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込サイズ(Φmm)7.5ねじ径3.8径(mm)(棚受部)7.5
ステンレスブラケット(補強金具)316 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)316ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます
材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)16棚受け金具L型棚受け
アークブラケット ケイ・ジー・ワイ工業アークブラケットケイ・ジー・ワイ工業
619税込681
1個
当日出荷
コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装板幅(mm)24棚受け金具L型棚受け
ダボ棚受 L型 ハイロジックダボ棚受 L型ハイロジック(1件のレビュー)
249税込274
1袋(8個)
当日出荷
家具収納棚パーツ・補修部品
差込サイズ(Φmm)6.4材質樹脂
ステンレス支柱 ハイロジックステンレス支柱ハイロジック(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質ステンレス
L型棚受 ハイロジックL型棚受ハイロジック
239税込263
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
ステンレス製棚受 ACE(エース)ステンレス製棚受ACE(エース)(3件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。 うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン棚受け金具L型棚受け
アーム棚受 エスコアーム棚受エスコ
559税込615特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚受け金具L型棚受け
ライン棚受(アルミ製) 2本入 NewHikariライン棚受(アルミ製) 2本入NewHikari
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
アルミ製のスッキリしたデザインの棚受です。トイレ上部の収納制作等に最適です。アルミ製でカット加工が容易、棚板の奥行きに合わせて長さ調整もできます。
付属品取付ネジ/皿タッピング3.5×16:6本、皿タッピング3.5×35:6本耐荷重(kg)30(1組あたり)※棚板の質量含む
ブラック棚受 ハイロジックブラック棚受ハイロジック
399税込439
1本
3日以内出荷
シンプルデザインの棚受け収納棚などに取付ネジ付き
材質寸法(mm)200×250ブラック耐荷重(kg)45
カウンターブラケット ハイロジックカウンターブラケットハイロジック
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
シンプルモダンな洗練されたデザイン、さまざまなインテリアや空間に溶け込みやすいキッチン、オフィス、作業台など
材質耐荷重(kg)80
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 別売品 ロッド LAMP(スガツネ工業)折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 別売品 ロッドLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセット用のロッドです。必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱・棚受