棚柱・棚受 :「固定金具 l型」の検索結果

棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。 たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板 耐荷重(kg)(2本使用時)40 セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本 棚受け金具L型棚受け
1パック(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル 材質熱延銅板 耐荷重(kg)100 厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24) 付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚 仕上焼付塗装 取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。 棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンテックフリー棚受
アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具
材質熱間圧延鋼板(SPHC) 耐荷重(kg)50 仕様メラミン焼付 セット内容棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装 幅(mm)25 板厚(mm)2 棚受け金具L型棚受け
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)