棚柱・棚受 :「棚固定 金具」の検索結果
棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
関連キーワード
商品豆知識
Φ3ダボ穴用の樹脂金具です。
ビス頭が見えないカバーリング仕様で、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
材質プラスチック
セット内容樹脂金具×4個/バインドビスL=16×8本
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)
色グレー
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
LAMPのステンレス棚柱SP型・SPS型を石膏ボードに取り付けることができる部品です。
用途本商品を棚柱にネジ止めし、付属のピンを石膏ボードに打ち込んでお取り付けください。
耐荷重(kg)20(棚柱4本、棚受け4個使用時)
材質ABS樹脂、ステンレスSUS430(ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30
耐荷重(N)98/2個
棚受け金具その他棚受
カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター
材質スチール
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
耐荷重(kg)75
棚受け金具L型棚受け
カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター
寸法E(mm)6
材質スチール
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
耐荷重(kg)250
棚受け金具L型棚受け
棚受けレールセット用部材。
付属品【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本
材質スチール
ブラケット左右各1本
補強材が付いているため重量物を棚に載せる事ができます。耐荷重:1本/70kg。付属品:ステンAトラスタッピングネジ5x20mm(棚板用)・5x35mm(壁固定用)。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)30
仕上ヘアーライン仕上
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル固定金具」はアルミパイプにネットパネルを固定する金具です。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(4個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
仕様ピンタイプ
材質鋼
質量(g)9
仕上亜鉛めっき
1パック
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)89
仕様1×4材1枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)267
仕様1×4材3枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)178
仕様1×4材2枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
メッシュ棚受と1×4材を固定する専用パーツ。
1×4材が棚から抜けるのを防ぎます。
材質ステンレス、PVC
棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(4個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用棚受け。外れ止めのストッパーがついているので、しっかり固定できます。棚柱固定の際にたたく必要がないので、簡単に設置できます。
用途棚板の取り付けに使用してください。
棚受け金具棚柱用
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具棚柱用
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用
質量(g)23
仕上ニッケルめっき
棚受け金具その他棚受
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用
材質(本体)亜鉛合金
仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。
質量(g)21
シリーズITALIANA
適合板厚(mm)18~19
材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金
仕上ニッケルめっき/グレー
材質(カップ部)ポリアセタール
材質(ブッシュ)ポリアミド
最大適合板厚(mm)19
最小適合板厚(mm)18
棚受け金具その他棚受
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。
材質エラストマー
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。黒ニッケルめっきが新しく加わりました。
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱
耐荷重(N)785|441|980
棚板の高さを自由に変更できます。棚板を固定するビス穴付。
耐荷重(kg)70(1段)
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。
材質エラストマー
棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
用途サヌキSPGリーフ棚柱専用のエンドキャップです。
材質エラストマー
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに
付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質スチール
耐荷重(kg)約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上木材(ブナ)
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
棚板をはさみこむデザインの棚受け。壁面へはネジで固定します。取付ピッチは455mm以下で取付けてください。棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません
材質亜鉛合金+エラストマー
耐荷重(kg)15(2個使用時)
適合板厚奥行250mm以下
対応板厚(mm)2~21
付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。
背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。
可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス
幅(mm)8.1
奥行(mm)11
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12
材質ポリプロピレン
質量(g)1
棚受け金具その他棚受
1
2
3
次へ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。