棚柱・棚受 :「隠し棚受け」の検索結果

棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)隠し棚受
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm)18~22 耐荷重N(kgf)392(40) 棚受け金具その他棚受
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質スチール 耐荷重(kg)20/1本 仕上粉体塗装
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4 材質SUS304 形状特殊 質量(g)387 耐荷重(N)138 棚受け金具その他棚受
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル 棚受け金具その他棚受
1個
149 税込164
4日以内出荷

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付 付属品十字穴付なべ小ねじM5×12 材質ポリプロピレン 質量(g)1 棚受け金具その他棚受
1個
12 税込13
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)