棚柱・棚受 :「DIYボード」の検索結果
棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
商品豆知識
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途石膏ボードDIY用。
付属品ピン10本、専用ビス2本
トラスコ品番461-0062
材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄
長さ(mm)約52
幅(mm)約52
高さ(mm)約15
品名BE-BASE assist 本体
縦(mm)約15
1袋(2セット)
¥589
税込¥648
当日出荷
ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。ピンで下地を外貼りできます。板の二重貼りで使えるビスの幅が広がります。BE-BASE assistを併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途石膏ボードDIY用。
付属品ピン24本、専用ビス4本(P-SPP02H-02はピン10本、専用ビス2本)
トラスコ品番460-8591
材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄
長さ(mm)約32
幅(mm)約32
高さ(mm)約32
品名BE-BASE 本体
縦(mm)約14
1袋(4セット)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。