棚柱・棚受 :「l型金物」の検索結果
棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
関連キーワード
商品豆知識
ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本
許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等
材質ステンレス
棚受け金具L型棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等
材質ステンレス
棚受け金具L型棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質ステンレス
安全荷重(kg)上30/下20
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
寸法(mm)122×170
棚受け金具L型棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
棚受け金具L型棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質ステンレス
安全荷重(kg)30
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
寸法(mm)95×170
棚受け金具L型棚受け
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SUS304
仕上ヘアーライン
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4
棚受け金具L型棚受け
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SS400相当
棚受け金具L型棚受け
取付穴径(Φmm)4
取付穴数4
仕上粉体塗装
ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
棚受け金具L型棚受け
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
幅(mm)32
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など
材質スチール(鉄)
幅(mm)38
厚さ(mm)4.5
棚受け金具L型棚受け
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄
幅(mm)32
板厚(mm)4.5
色クローム
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け スチール製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス
材質スチール(粉体塗装)
板厚(mm)2
アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装
色白
棚受け金具L型棚受け
材質SUS304
板厚(mm)5
加工片面皿くり加工
仕上ヘアライン
板幅(mm)16
棚受け金具L型棚受け
材質アルミダイカスト
付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具L型棚受け
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板
耐荷重(kg)(2本使用時)40
セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具L型棚受け
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
使用ビス径(mm)4.1
棚受け金具L型棚受け
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル
材質熱延銅板
耐荷重(kg)100
厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)
付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚
仕上焼付塗装
取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。
棚受け金具L型棚受け
折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質鉄
耐荷重(kg)100
色白
棚受け金具L型棚受け
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
棚受け金具L型棚受け
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
材質スチール
耐荷重(kg)160(2本使用時)
寸法t(mm)4.5
付属品木ねじ
色ホワイト
寸法W(mm)38
板厚(mm)4.5
ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16
表面仕上げホワイト
棚受け金具L型棚受け
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質スチール(粉体塗装)
棚受け金具L型棚受け
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
1
2
3
4
5
次へ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。