戸当り :「建具」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム 仕上へアライン仕上/グレー 種類戸当り 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本 材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類戸当り 最大吊下荷重(N)98
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ 種類戸当り
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HEWI 戸当り 625型
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
種類戸当り
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HEWI 戸当り 615型
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品六角穴付ボルトM8×70(プラスチックアンカー付属) 種類戸当り
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 種類戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)戸当り
バンパー部が透明で、ガラス扉との組み合わせに最適な戸当りです。
付属品六角コーチスクリュー8×50(ステンレス鋼)アンカーボルトM8×70(ステンレス鋼) 種類戸当り
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)戸当り
固定ガラスに取り付け、ガラス扉を片開きで止める戸当りです。取り付けにガラス加工は不要です。パッキンをガラスに押し当て固定します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
種類戸当り 対応ガラス板厚(mm)8、10、12
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)フック式戸当り
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。取付けにガラス加工は不要です。ガラスの上部に差し込んで固定します。フックとしても使用できます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 種類戸当り 奥行(mm)60 仕上クロムめっき/ブラック 取付け方法壁付け
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ 材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)60 種類戸当り
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

天井付け用の戸当りです。 戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。 シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HEWI 戸当り 611型
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。バネクッション入りの戸当りです。ドアがあたっても衝撃をやわらげます。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
種類戸当り
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックに戸当たりが付いています。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズHEWIシリーズ 仕様その他のカラーもあります。 材質ポリアミド/エラストマー ホワイト 種類戸当り 奥行(mm)105 取付け方法壁付け
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)戸当り
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上クロムめっき/ブラック
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック 種類戸当り シリーズZweiLシリーズ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラスドア用戸当り
エコ商品
天井付け用の戸当りです。戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井付け用の戸当りのオプション品です。
材質 シルバー(有色クロメート処理) 質量(g)25050 本体寸法(cm)W12×H0.65×D12
1個
949 税込1,044
6日以内出荷