戸当り :「真鍮(黄銅)」の検索結果

戸当たりとは、ドアや引き戸が最大に開いた位置で戸を止めるストッパとして使用する部品です。ドアの場合は、床に取り付けるタイプや、ドアに取り付けるタイプもあります。引き戸の場合、戸袋に装着。ドアや戸の当たる部分はゴムでできており、当たったときの衝撃音を抑えるようになっています。床に取り付けるタイプは、未使用時に床の表面から飛び出しがない状態にできるものや、開いたドアを閉じないようにする機能がついたものも見つかるでしょう。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本 材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類戸当り 最大吊下荷重(N)98
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 種類戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ 材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)60 種類戸当り
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)フック式戸当り
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。取付けにガラス加工は不要です。ガラスの上部に差し込んで固定します。フックとしても使用できます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 種類戸当り 奥行(mm)60 仕上クロムめっき/ブラック 取付け方法壁付け
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)戸当り
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上クロムめっき/ブラック
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)