戸当り :「ガラス 研磨 仕上げ」の検索結果
戸当たりとは、ドアや引き戸が最大に開いた位置で戸を止めるストッパとして使用する部品です。ドアの場合は、床に取り付けるタイプや、ドアに取り付けるタイプもあります。引き戸の場合、戸袋に装着。ドアや戸の当たる部分はゴムでできており、当たったときの衝撃音を抑えるようになっています。床に取り付けるタイプは、未使用時に床の表面から飛び出しがない状態にできるものや、開いたドアを閉じないようにする機能がついたものも見つかるでしょう。
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉
仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。
付属品スポンジゴム3個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)
取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。
仕上鏡面研磨(MST)+黒色
適合ガラス厚(mm)810
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。