2ページ目: 戸当り

戸当たりとは、ドアや引き戸が最大に開いた位置で戸を止めるストッパとして使用する部品です。ドアの場合は、床に取り付けるタイプや、ドアに取り付けるタイプもあります。引き戸の場合、戸袋に装着。ドアや戸の当たる部分はゴムでできており、当たったときの衝撃音を抑えるようになっています。床に取り付けるタイプは、未使用時に床の表面から飛び出しがない状態にできるものや、開いたドアを閉じないようにする機能がついたものも見つかるでしょう。
735件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットクッション #820 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フィットクッション #820FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
戸当(上框戸当用)白 APLUS(クマモト)戸当(上框戸当用)白APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
材質(本体)AR樹脂寸法A(mm)10.5寸法F(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)16.5寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
床付け戸当り RYOBI(リョービ)床付け戸当りRYOBI(リョービ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
床付け専用戸当り
材質亜鉛ダイカスト合金
戸当りゴム コクゴ戸当りゴムコクゴ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(2m)
当日出荷
長さ(m)2寸法F(mm)2
ダブルフック INAX(LIXIL)ダブルフックINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)50×86×63
ウエイト戸当 アンカー用 MK(丸喜金属本社)ウエイト戸当 アンカー用MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
44税込48
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
床・壁付どっちも戸当り ハイロジック床・壁付どっちも戸当りハイロジック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
床・壁面にどちらにも使えるドアストッパー!
材質本体/亜鉛ダイカスト
兼用戸当 ノーブランド兼用戸当ノーブランド(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
床付用、幅木用どちらでも使用できる兼用戸当りです。
材質亜鉛ダイカスト
ST 戸当帽子掛 フック無 APLUS(クマモト)ST 戸当帽子掛 フック無APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途トイレブース等材質(本体)SUS304+ゴム
ST戸当兼用帽子掛 APLUS(クマモト)ST戸当兼用帽子掛APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途トイレブース等仕上HL
平付戸当 BEST(ベスト)[金物]平付戸当BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
戸当り UW120型 LAMP(スガツネ工業)戸当り UW120型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム仕上へアライン仕上/グレー種類戸当り材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
A型戸当り NewHikariA型戸当りNewHikari
798税込878
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄製ドアに使用可能なドアストッパー。玄関用鉄扉(スチールドア)や門扉等に。山型(凸型)の形状で丈夫で耐久性に優れています。ドアが壁に当たるのを防ぎます。
材質本体:ステンレスSUS304(研磨仕上)、ゴム:硬質ゴム
フロアーストライカー ストッパー無 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フロアーストライカー ストッパー無FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質ステンレス仕上ヘアーライン
ドア上部付戸当り ハイロジックドア上部付戸当りハイロジック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質SUS304ステンレス
ST 戸当帽子掛フック付 APLUS(クマモト)ST 戸当帽子掛フック付APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途トイレブース等材質(本体)SUS304+ゴム
ドアストップーロングタイプ RELIANCE(リラインス)ドアストップーロングタイプRELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム先端:乳白色奥行(mm)150表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
床付け戸当り UNION(ユニオン)床付け戸当りUNION(ユニオン)(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷
戸当りゴム GA-14 ACE(エース)戸当りゴム GA-14ACE(エース)
189税込208
1セット(2個)
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)11寸法W(mm)11
戸当りパッキン足付 アトムリビンテック戸当りパッキン足付アトムリビンテック(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
ワンタッチ兼用戸当り WAKI(和気産業)ワンタッチ兼用戸当りWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
用途戸当たり材質スチール
フィットクッション HOJOフィットクッションHOJO
999税込1,099
1本
翌日出荷
指づめ防止、すきま防風・防音に。
材質特殊ゴム EPDM幅(mm)20厚さ(mm)8
角型召合せ戸当り 136-SQ 末広金具(SUEHIRO)角型召合せ戸当り 136-SQ末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品皿ビス M4×30(D-8)3本材質SUS304仕上電解ホーニング
棒型戸当り 131-85 末広金具(SUEHIRO)棒型戸当り 131-85末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品オールアンカー M10×60 1本材質SUS304寸法(mm)85ゴム:黒仕上ヘアライン
鴨居戸当り アトムリビンテック鴨居戸当りアトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
ステンレス製ドアストッパー 光ステンレス製ドアストッパー(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。トラスコ品番389-3090材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂質量(kg)1シルバー寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
棒型戸当り 131-105 末広金具(SUEHIRO)棒型戸当り 131-105末広金具(SUEHIRO)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
付属品オールアンカー M10×60 1本材質SUS304寸法(mm)105ゴム:黒仕上ヘアライン
扉用戸当り TRUSCO扉用戸当りTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
戸当帽子掛 BEST(ベスト)[金物]戸当帽子掛BEST(ベスト)[金物]
769税込846
1個
当日出荷
扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 バックやコートなどを掛けることもできます。トイレブースに最適。
用途扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り材質本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム
上枠用戸当り LILIEL(リリエル)上枠用戸当りLILIEL(リリエル)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁等がなくても扉を90°でストップできる戸当たりです。
材質SUS304
ステンレス公団戸当り ハイロジックステンレス公団戸当りハイロジック
289税込318
1個
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
樹脂戸当り(縦用) ハイテクウッドプラス樹脂戸当り(縦用)ハイテクウッドプラス
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
樹脂製の枠用戸当りです。(軟質ゴムパッキン付)
長さ(mm)2043寸法(縦×横)(mm)23×18
戸当たりパッキン パネフリ工業戸当たりパッキンパネフリ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
溝加工がいらない戸当たりパッキン。 ドアが当たる部分に軟質パッキンがついているので閉める音を軽減します。 ベースの裏に両面テープが付いているので仮止めもかんたん! ベースをビス止めして後はカバーをはめるだけ!
用途防虫対策・防音対策・すきま風対策に材質樹脂製長さ(m)2.1
笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]笠木戸当BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
TOATOA ドア付戸あたり C3木扉用 kuukiTOATOA ドア付戸あたり C3木扉用kuuki
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から3日以内出荷
室内ドア用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄質量(g)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×90
MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付) MK(丸喜金属本社)MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質樹脂+鋼板+フェライト磁石付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで
フック付ボックス戸当 MK(丸喜金属本社)フック付ボックス戸当MK(丸喜金属本社)
729税込802
1個
当日出荷
ヘアライン付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16高さ(mm)62
兼用戸当り LILIEL(リリエル)兼用戸当りLILIEL(リリエル)
759税込835
1個
当日出荷から11日以内出荷
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。 左右勝手はありません。
材質SUS304
ステンレス関止 小 ビス付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス関止 小 ビス付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
付属品ビス付材質ステンレスSUS304
戸当り