4ページ目: 戸当り

戸当たりとは、ドアや引き戸が最大に開いた位置で戸を止めるストッパとして使用する部品です。ドアの場合は、床に取り付けるタイプや、ドアに取り付けるタイプもあります。引き戸の場合、戸袋に装着。ドアや戸の当たる部分はゴムでできており、当たったときの衝撃音を抑えるようになっています。床に取り付けるタイプは、未使用時に床の表面から飛び出しがない状態にできるものや、開いたドアを閉じないようにする機能がついたものも見つかるでしょう。
673件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公団戸当用(ゴムのみ) MK(丸喜金属本社)公団戸当用(ゴムのみ)MK(丸喜金属本社)
58税込64
1個
当日出荷
用途引戸などのクッション材に材質樹脂質量(g)2.8
アウトセット戸当り2型 アトムリビンテックアウトセット戸当り2型アトムリビンテック(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
戸先上下、戸尻上下に取付けてください。上部には壁付けにして使います。
付属品+なベタッピンねじ4×25(3本)
公団戸当 MK(丸喜金属本社)公団戸当MK(丸喜金属本社)
299税込329
1個
当日出荷
内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20ヘアライン質量(g)49
座付キャノン戸当り RB-32 シロクマ座付キャノン戸当り RB-32シロクマ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質真鍮+軟質樹脂サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
ドアキャッチャー ハイロジックドアキャッチャーハイロジック
5,898税込6,488
1個
当日出荷
カワジュンシリーズ薄型のドアストッパープッシュするだけでドアを固定できますしゃがむ必要がないので便利ですフローリング直付型内ビスタイプ
材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミクローム規格AC-784-XC
ドアバンパー 接着タイプ DB005 ハーフェレドアバンパー 接着タイプ DB005ハーフェレ
1,598税込1,758
1セット(360個)
予約販売
UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途ドアの傷防止高さ(mm)1.5取付裏面アクリル系接着剤付仕上透明材質ポリウレタン仕様径(Φmm)6.4
Φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー) エスコΦ35x45mm 戸当り(木床用/グレー)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45グレー
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック) エスコΦ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45ブラック
スクエア戸当り TRUSCOスクエア戸当りTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
450R 床付戸当 リング付 BEST[金物]450R 床付戸当 リング付BEST[金物]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。 リング付なので扉を開けたまま固定できます。 リングが回転するので取付位置に悩みません。
クリアーバンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クリアーバンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,198税込2,418
1シート(200粒)ほか
当日出荷
家具の戸当たりの決定版。透明でそのまま貼り付けできるので目立ちにくく施工性も抜群です!
材質ポリウレタン透明
スーパーワイドクッション #935 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スーパーワイドクッション #935FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
防音戸当り 光防音戸当り
339税込373
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
防音・すきま風防止、冷暖房効果アップに最適です すきま風・ホコリ・騒音防止用戸当りテープ 引戸の当たる音を軽減します
ソフトクッション スポンジタイプ 丸 WAKI(和気産業)ソフトクッション スポンジタイプ 丸WAKI(和気産業)
459税込505
1袋(4個)
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー兼用戸当り(アンバー) WAKI(和気産業)ニュー兼用戸当り(アンバー)WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
ドア用の戸当り(アンバー)です。
アンバー
戸当りゴム GA-74 ACE(エース)戸当りゴム GA-74ACE(エース)
119税込131
1個
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質NR(天然ゴム)寸法D(mm)22寸法W(mm)12
戸当りゴム GA-12 ACE(エース)戸当りゴム GA-12ACE(エース)
189税込208
1個
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)10寸法W(mm)13
戸当 SYS(シブタニ)戸当SYS(シブタニ)
619税込681
1個
当日出荷
パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
戸当り SYS(シブタニ)戸当りSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品六角レンチ 1本材質真鍮仕上サテンクロームセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
アーム型笠木戸当 BEST[金物]アーム型笠木戸当BEST[金物](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース外開き材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
L型戸当 APLUS(クマモト)L型戸当APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途各種戸当仕様カールプラグ・木捻子付材質(本体)亜鉛ダイカスト+白ゴム仕上サチライトクローム
ステン GB 公団戸当り ヒットハードウェアーステン GB 公団戸当りヒットハードウェアー
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)ブロンズ使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
引戸用戸当り アトムリビンテック引戸用戸当りアトムリビンテック
469税込516
1個
当日出荷
付属品なべタッピンねじ4×25(3本)材質本体:鋼、エラストマー 取付け座:鋼
アウトセット用L型ストッパー MK(丸喜金属本社)アウトセット用L型ストッパーMK(丸喜金属本社)
629税込692
1個
当日出荷
仕上黒色材質鋼板+樹脂付属品皿木ネジ 3.8×25
プッシュロック機能付ドアストッパー MK(丸喜金属本社)プッシュロック機能付ドアストッパーMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕上塗装(シャンパンカラー)材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで
ミドル戸当(白ゴム) MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(白ゴム)MK(丸喜金属本社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上WB材質真鍮+樹脂付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
ドアバンパー 接着タイプ DB121 ハーフェレドアバンパー 接着タイプ DB121ハーフェレ
2,198税込2,418
1セット(264個)
当日出荷
UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途ドアの傷防止高さ(mm)3.2取付裏面アクリル系接着剤付仕上透明材質ポリウレタン仕様径(Φmm)12
ワーク戸当 MK(丸喜金属本社)ワーク戸当MK(丸喜金属本社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品6×40 ナベタッピングねじ(木質・1本止め用)、3.5×25 ナベタッピングねじ(木質・3本止め用)、C8-50 オールアンカー(コンクリート用)トラスコ品番114-1655材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)36ホワイトブロンズ高さ(mm)45質量(g)110奥行(mm)36座面径(Φmm)25
黒ゴム戸当 BEST[金物]黒ゴム戸当BEST[金物]
139税込153
1パック(6個)
当日出荷
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
材質合成ゴムブラック
スプリング戸当り アトムリビンテックスプリング戸当りアトムリビンテック(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
本体がスプリングでできている安全な戸当りです。 扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
戸当 SYS(シブタニ)戸当SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
材質ステンレス仕上バレル研磨セットねじ呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
笠木戸当り BEST[金物]笠木戸当りBEST[金物](1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
ST戸当 二重丸座付 自動式(巾木) APLUS(クマモト)ST戸当 二重丸座付 自動式(巾木)APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様二重丸座付材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン
戸当りフック LAMP(スガツネ工業)戸当りフックLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
予約販売
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック種類戸当り最大吊下荷重(N)98
フック付戸当り BEST[金物]フック付戸当りBEST[金物]
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒)取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
棒型戸当 APLUS(クマモト)棒型戸当APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(本体)SUS304ステンレス仕上HL
戸当 フック付 APLUS(クマモト)戸当 フック付APLUS(クマモト)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(フック)SUS304材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上サチライトクローム
ステン上枠戸当 WAKI(和気産業)ステン上枠戸当WAKI(和気産業)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製扉の上枠に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
用途木製扉の上枠用の戸当たり。材質(本体)ステンレス
クッションゴム レモンクッションゴムレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
丸厚。ポリウレタン製。直径12.5ミリ。12個入り。
用途小物のすべり止めや衝撃緩和に。厚さ(mm)丸厚/12.5mm 12P
ステン丸棒戸当り RS-1 シロクマステン丸棒戸当り RS-1シロクマ
749税込824
1個
4日以内出荷
材質ステンレス+ゴムサイズ100サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
戸当り