絞り込み
適合扉質量(kg)
  • 8以下
  • 25以下(1)
  • 30以下(55)
  • 40以下(2)
  • 45以下(84)
  • 50以下(3)
  • 55以下(1)
  • 60以下(1)
  • 65以下(66)
  • 85以下(34)
  • 120以下(26)
  • 140以下(2)
  • 180以下(10)
  • 250以下(3)
  • 色ブラック(1)
適合扉幅(mm)
  • 600以下(1)
適合扉高さ(mm)
  • 700以下(1)
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドアクローザーは、ドア金物に分類される建具金物です。開いた扉を自動的に閉じるために設置される装置で、ドアとドア枠の上部を連結する形で使用されます。油圧式の減速機能を有し、扉が急に閉まることで手足などが挟まれる事故を防ぎ、また閉じたときの音を軽減する役目を担っているのが特徴です。扉を開け放った際には、空いた状態をそのまま保持する機能を持つものもあります。使用環境は一般家庭からオフィスまで様々。閉扉速度や開き角度を調節、設定できるタイプや、全メーカーの機種のねじ穴に対応するタイプなど、使用環境や必要に応じて適切なものを選ぶことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様) ジョー・プリンス竹下ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様)ジョー・プリンス竹下
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
扉を軽く押すだけで、自動で開閉できます。扉を押すと自動で開きます。扉を押すとソフトクローズします。 全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。 軽量扉用(扉重量7.5kg以下)です。
用途木製キャビネット黒色+黒色塗装適合扉高さ(mm)700以内適合扉幅(mm)600以内適合扉質量(kg)7.5以下材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)付属品皿タッピングネジ3本、タッピングネジ2本、キャップ2個、カバー2個、型紙2枚推奨扉サイズH700×W600mm以内取扱説明書(0.99MB)
ドアクローザー