ドアクローザー :「扉 枠」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプスタンダード型 出力【電圧】DC12V【電流】2.0A 勝手左右兼用 入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz 使用電力(W)最大24 配線方式扉枠内配線 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050 適合扉質量(kg)15~85
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプパラレル型 出力【電圧】DC12V【電流】2.0A 勝手左右兼用 入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz 使用電力(W)最大24 配線方式扉枠内配線 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050 適合扉質量(kg)15~85
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)扉閉鎖順位調整器
第2アームの採用によりドアへの接触を軽減しました
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約85~180° ストップ内装式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
耐久性30万回 シルバー 機能速度調整機能、ストップ機能
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約85~180° ストップ内装式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ フラットかつ恒久的な外観を演出 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計 ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。 さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。
タイプパラレル型 適合扉高さ(mm)1800~2400 ストップストップなし 適合扉幅(mm)800~1050 適合扉質量(kg)15~100
1台
45,980 税込50,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ フラットかつ恒久的な外観を演出 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計 ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。 さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。
タイプスタンダード型 適合扉高さ(mm)1800~2400 ストップストップ付 適合扉幅(mm)800~1050 適合扉質量(kg)15~100
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ フラットかつ恒久的な外観を演出 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計 ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。 さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。
タイプスタンダード型 適合扉高さ(mm)1800~2400 ストップストップなし 適合扉幅(mm)800~1050 適合扉質量(kg)15~100
1台
45,980 税込50,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ フラットかつ恒久的な外観を演出 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計 ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。 さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。
適合扉高さ(mm)1800~2400 適合扉幅(mm)800~1050 適合扉質量(kg)15~100 タイプパラレル型 ストップストップ付
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング