ドアクローザー :「金物」の検索結果

ドアクローザーは、ドア金物に分類される建具金物です。開いた扉を自動的に閉じるために設置される装置で、ドアとドア枠の上部を連結する形で使用されます。油圧式の減速機能を有し、扉が急に閉まることで手足などが挟まれる事故を防ぎ、また閉じたときの音を軽減する役目を担っているのが特徴です。扉を開け放った際には、空いた状態をそのまま保持する機能を持つものもあります。使用環境は一般家庭からオフィスまで様々。閉扉速度や開き角度を調節、設定できるタイプや、全メーカーの機種のねじ穴に対応するタイプなど、使用環境や必要に応じて適切なものを選ぶことができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適用ドア重量:20kg以下 材質ABS樹脂 寸法(mm)234×25×30(H) アズワン品番64-7966-76
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
6,580 税込7,238
翌日出荷

1個
6,360 税込6,996
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
6,610 税込7,271
翌日出荷

1個
35,500 税込39,050
8日以内出荷

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷

用途軽量室内ドア用 仕様ストップ機能の有無:ストップ付き適用ドアサイズ:900x1800mm適用ドア重量:15~30kg取付位置(右、左、左右兼用):左右兼用 付属品取付ねじ、ブラケット 材質本体:アルミダイカスト ライトブラウン 開き方パラレル型
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

1個
6,610 税込7,271
翌日出荷

L型のブラケットで取りついているドアクローザーを交換する際は本品を使用します。
材質スチール アズワン品番65-2288-44
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷