ドアクローザー :「ドアクローザー取り付け位置」の検索結果

ドアクローザーは、ドア金物に分類される建具金物です。開いた扉を自動的に閉じるために設置される装置で、ドアとドア枠の上部を連結する形で使用されます。油圧式の減速機能を有し、扉が急に閉まることで手足などが挟まれる事故を防ぎ、また閉じたときの音を軽減する役目を担っているのが特徴です。扉を開け放った際には、空いた状態をそのまま保持する機能を持つものもあります。使用環境は一般家庭からオフィスまで様々。閉扉速度や開き角度を調節、設定できるタイプや、全メーカーの機種のねじ穴に対応するタイプなど、使用環境や必要に応じて適切なものを選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg)25まで 機能扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。
材質SUS304 耐荷重(kg)20 適合扉厚(mm)25~45
1セット
4,298 税込4,728
翌々日出荷

玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。完全ストップ機能付。
材質SUS304 耐荷重(kg)20 適合扉厚(mm)25~45
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷