バリケードとは、工事現場などで、工事中の箇所を区画する囲いと関連用品です。バリケードには、A型バリケードをはじめ、パイプバリケード、単管バリケード、重石などがあります。A型バリケードとは、横から見たときAの形になっているバリケードのことです。重石は、注水式の重石とセメントを注入した重石の2種類。看板やバリケード、シートや入れ物のフタなどの重りに使われます。脚部が折りたたみ式のバリケードは設置や収納が簡単です。
足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。
コンパクトに折りたためるので、運搬時かさばりません。
車のトランクに収納可能です。
設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。
用途移動工事に。清掃・点検作業に。
材質[プレート]ABS樹脂、[脚]スチール、[カバー]ポリエチレン
色黄色
幅(m)1
質量(kg)1.4
高さ(mm)580
奥行(mm)350
コンパクトで持ち運びに便利です
車のトランクに収納可能です
足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます
設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです
用途区画整理やイベント。
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。
仕様3面
幅(mm)(1枚あたり)1000
全長(mm)幅3000×高さ2700
質量(kg)(1枚あたり)5.5
高さ(mm)(1枚あたり)900
1式
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
強化樹脂使用。
工事現場だけでなく、各イベント会場での人員整理等でも多く使われています。
※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
質量(kg)4
寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1180×45
汚れの残りにくい丸棒メッシュを採用。
随所に水抜き孔を設置。
※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
材質PP
質量(kg)3.65
寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1000×59
カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。
コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単!
駐輪・駐車禁止対策等に最適です。
風にも強く、人が乗っても大丈夫。
移動も楽々。
メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。