バリケード :「移動式車止め」の検索結果
バリケードとは、工事現場などで、工事中の箇所を区画する囲いと関連用品です。バリケードには、A型バリケードをはじめ、パイプバリケード、単管バリケード、重石などがあります。A型バリケードとは、横から見たときAの形になっているバリケードのことです。重石は、注水式の重石とセメントを注入した重石の2種類。看板やバリケード、シートや入れ物のフタなどの重りに使われます。脚部が折りたたみ式のバリケードは設置や収納が簡単です。
ハンドルは本体収納可能です。
突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。
現場で簡単に組み立てることができます。
用途車両の進入阻止に。
高さ(mm)480
奥行(mm)500
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。