絞り込み
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラック(1)
幅(mm)
  • 1000
  • 21(1)
  • 30(1)
  • 33.2(1)
  • 34(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 63.2(1)
  • 80(2)
  • 109(1)
  • 170(1)
  • 185(1)
  • 405(1)
  • 506(3)
  • 930(1)
  • 1800(2)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • 高岡ケージ工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェンス(B型バリケード)とは、住宅や工事現場などで使用する囲いと関連用品です。隣地との境目に設置したり、工事現場で工事中の箇所を区画したり、イベント会場などでの整備目的のために使用します。いずれも支柱金具を使用して組み立てたり、複数枚を設置して使用するのが特徴となっています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(4)
スチール(1)
ポリプロピレン(1)
工事用プラスチックフェンス フェンス単品 TRUSCO工事用プラスチックフェンス フェンス単品TRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
工事の際の囲いフェンスとして最適です。
用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2739幅(mm)1000材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)4グリーン高さ(mm)1000品名フェンス奥行(mm)45アズワン品番64-8454-69
アルミ安全フェンス本体 TRUSCOアルミ安全フェンス本体TRUSCO
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm間口(mm)1000奥行(mm)30
スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業スチール製メッシュパネル ヘリオス高岡ケージ工業
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
支柱は自在柱で移動が自由にできます。メッシュ本体の現場加工が容易にできます。部品が少なく簡単に組み立てできます。メッシュパネルなので現場での切り詰めや切り欠き加工が容易にできます。支柱と組み合わせる事により吊り下げ荷重は100kgと高強度。支柱やオプション部品と組み合わせる事により様々な使い方ができます。
用途工場内危険区域の立ち入り防止。(安全柵)立ち入り制限地区用に。機械や設備の保護用。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)作業エリアや通路の境界。(パーテーション)工具などの収納。(壁面収納)支柱の組み合わせは高さ1000タイプTCPT-0005、2000タイプTCPT-0006をお選びください。トラスコ品番406-6291材質スチール線材(表面樹脂コーティング)幅(mm)1000本体:クリスタルブラック高さ(mm)950ピッチ(mm)55.3×54.6奥行(mm)30間口(mm)1000線径(Φ)スチール線材(塗装後):4.4パネル数(枚)1
アルミ安全フェンス扉 TRUSCOアルミ安全フェンス扉TRUSCO
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm高さ(mm)1650間口(mm)1000セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット質量(kg)11奥行(mm)30
アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ) TRUSCOアルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質下部:アルミ構造板高さ(mm)1800間口(mm)1000質量(kg)10奥行(mm)30色(本体)シルバー
アルミセーフティガード本体 TRUSCOアルミセーフティガード本体TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
材質アルミ構造材高さ(mm)1000間口(mm)1000質量(kg)3奥行(mm)28
フェンス・ネット