フェンス・ネット :「工事用フェンス」の検索結果
フェンス(B型バリケード)とは、住宅や工事現場などで使用する囲いと関連用品です。隣地との境目に設置したり、工事現場で工事中の箇所を区画したり、イベント会場などでの整備目的のために使用します。いずれも支柱金具を使用して組み立てたり、複数枚を設置して使用するのが特徴となっています。
関連キーワード
「色」から絞り込む

グリーン(2)

ブルー(1)
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約3.5
サイズ(mm)約H1200×W約1000 足約200
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コーン用品
- 区画チェーン
- 区画ロープ
- バリケード
- フェンス・ネット
- 衝立
- ゲート
- 単管クランプ・クランプカバー
- 区画ベルト
- 名入れ 区画ベルト
- カラーコーン名入れサービス
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。