フェンス・ネット :「工事用フェンス」の検索結果
フェンス(B型バリケード)とは、住宅や工事現場などで使用する囲いと関連用品です。隣地との境目に設置したり、工事現場で工事中の箇所を区画したり、イベント会場などでの整備目的のために使用します。いずれも支柱金具を使用して組み立てたり、複数枚を設置して使用するのが特徴となっています。
関連キーワード
2種類のリバーシブルの絵柄を使う事で様々な現場状況に合わせる事が可能なメッキフェンスです。
通行者の安全を確保すると共に資材の飛散防止や侵入防止等、様々なシーンにご利用頂けます。
用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。
仕様ドブメッキ加工
長さ(mm)1800
幅(mm)1800
質量(kg)12
デザイン両面仕様
1枚
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コーン用品
- 区画チェーン
- 区画ロープ
- バリケード
- フェンス・ネット
- 衝立
- ゲート
- 単管クランプ・クランプカバー
- 区画ベルト
- 名入れ 区画ベルト
- カラーコーン名入れサービス
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。