絞り込み
入力電圧(V)
- DC12
- AC100(7)
- AC100~240(1)
- DC24(17)
- DC48(6)
- DC150~450(1)
出力電圧(V)
- 5(6)
- 9(1)
- 12(2)
- 24(2)
- 100(50)
- 110(3)
- 110~156(1)
- 115(3)
- 120(3)
ブランド
- 大橋産業(BAL)(17)
- セルスター(8)
- 電菱(6)
- カシムラ(4)
- Meltec(大自工業)(4)
- LiTime(3)
- オーム電機(2)
- アーガス(2)
- 多摩電子(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- CLEZEED(クレジード)(2)
- 旭電機化成(1)
- サンワサプライ(1)
- セーブインダストリー(1)
- エアージェイ(1)
- BESTEK(1)
- スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
車用インバーター/コンバーターは、車でも家庭用電気製品を使えるように電源を変換する機器や変換ソケットです。逆に車用の電気製品を家庭で使えるようにした機器もあります。普通自動車の電源はDC12Vですが、インバーターはDC12VからAC100Vの電源に変換し、車でも家庭用電化製品を使えるようにしたものです。DC24Vの大型車でDC12Vの車用製品を使えるのはコンバーターのおかげです。
商品豆知識

DC/ACインバーター
セルスター(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード使用温度範囲(℃)-20から+40本体質量(g)580出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)アズワン品番64-8639-14入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
ハイブリットインバーター
セルスター(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。使用温度範囲(℃)-20~40入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M方式保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
シガーライター用コンセント
旭電機化成¥2,998税込¥3,2981個当日出荷自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。材質PC樹脂寸法(mm)50×106×32色ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)55出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(DC11・DC15)定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)出力波形矩形波入力電流(A)2.1
DC/ACインバーター
セルスター(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~+40出力USB端子:最大2.4A最大出力(W)150出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)定格出力(W)120定格出力USB端子:2.1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
DC/ACインバーター
カシムラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下色ブラック質量(g)190最大出力(W)AC100本体寸法(mm)75×133×40出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12マイナスアース車定格出力(W)AC80周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)ヒューズ容量(A)10出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
DC/AC正弦波インバータ400W
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)400(USB出力含む)入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)50/60(切り替え)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)ヒューズ容量(A)25×3USB規格Aタイプ/Cタイプ
カーコンセント 30W
大橋産業(BAL)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など用途車内で家電が使えるコンセント周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)最大出力(W)40出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)30(USB出力含む)コード長さ(mm)約700出力波形調整矩形波USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
DC/ACインバーター
大橋産業(BAL)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口) USB2.4A出力 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12入力方式(電源)バッテリー接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
DC/ACインバータ 400W
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)590出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62定格出力(W)400(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
インバーター impulse 120W
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!質量(g)約250最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12定格出力(W)120冷却方式冷却ファン付コンセント出力1コンセント出力周波数(Hz)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47コード長さ(cm)約65ヒューズ20A(本体内蔵)
DIAsine DC-AC正弦波インバータ
電菱¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から6日以内出荷小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
3WAYインバーター120W
大橋産業(BAL)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。仕様USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下質量(g)600(コード・アクセサリープラグ含む)最大出力(W)150(瞬間最大出力:300)コード長さ(m)シガーソケット接続コード/1.5出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12 (動作範囲:11~15)定格出力(W)120入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×102×50(端子部分を除く)使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護)ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
3Way カーインバーター
セーブインダストリー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。用途使用電力の目安。電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85W。USB充電+TypeC=同時18W(各約9W)。USB充電+TypeC+電源コンセント=約90W。USB充電最大:18W。TypeC充電最大:18W付属品取扱説明書、保証書(6か月分)材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼出力(W)定格70/最大80(コンセント)電流(A)空運転:0.2本体寸法(mm)90×45×41本体質量(g)73出力電圧(V)DC110~156入力電圧(V)DC12使用環境温度(℃)0~40保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護USB出力:DC5V 3.1A
車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用
オーム電機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)。冷却ファン付き。急速充電対応。USB2ポート。合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで。定格出力120W。12V車専用質量(g)約180使用温度範囲(℃)-15~+55周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)最大出力(W)150(USB出力含む)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120(USB出力含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110出力波形調整矩形波電源コード1m
DC/ACインバーター
大橋産業(BAL)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2) USB2.4A出力 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12入力方式(電源)アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
車載インバーター 300W
多摩電子¥7,898税込¥8,6881個当日出荷自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。色ブラック入力電圧(V)DC12
車載用DC-ACインバーター
エアージェイ¥3,898税込¥4,2881台当日出荷12V車シガーソケットから電源確保をして、ACコンセント&USB-Aが使えます。スマホのUSB充電はもちろん、ACコンセントが使用できるのは何かと便利です。使いやすい差込口と手のひらにのるコンパクト設計で、車の電源確保にも邪魔にならず常備いただけます。付属品本体、取扱説明書、保証書仕様USB出力電流電圧:USB-A1:5V2.1A、USB-A2:5V2.1A、USB-1+USB-2:total5V3.1A質量(g)216.5定格150W(最大出力180W)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:91×63×38、シガープラグ:26×76.5×20保護回路高電圧入力保護、定電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護出力端子AC×1、USB-A×2出力周波数55Hz(疑似正弦波)
カーコンセント 30W 2.1A
大橋産業(BAL)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。用途車内カーコンセント質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12電源コード(m)約1定格出力30W(USB出力含む)出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路入力電源アクセサリープラグ接続USBタイプAタイプ
BESTEK バッテリー接続ケーブル
BESTEK¥2,498税込¥2,7481本当日出荷本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。 ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。 優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。仕様輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V材質導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維質量(g)220±10入力電圧(V)DC12/24定格出力(W)300コード長さ(mm)1200±5.0(有効長)保存温度(℃)-20~70作動温度(℃)-10~40
カーインバーター
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。セット内容本体 ×1、ケーブルクリップ ×2、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~40出力USB:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A最大出力(W)150ケーブル長(m)約1出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120適合機器AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品、充電機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器出力周波数(Hz)55出力波形擬似正弦波保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)AC差込口 ×1、USB Aコネクタ メス ×2適合車種DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。USBポート数2ポート
DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ
電菱¥73,980~税込¥81,378~1台4日以内出荷から15日以内出荷高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
LiTime 12V 2000W 正弦波インバーター
LiTime¥41,980税込¥46,1781式6日以内出荷高効率で安定した電力供給を実現し、車中泊やキャンピングカー、家庭用バックアップ電源に最適な2000W正弦波インバーター(DC-AC)。【正弦波・2000W定格出力】家庭用100V電化製品に対応する正弦波インバーターを採用し、安定した高品質な電力を供給。電子レンジや炊飯器などの2000W以内の家電も安心して使用可能です。【90%の高変換効率】インバーター変換効率は最大90%。高度な制御技術により、DC電力をムダなくACへ変換し、バッテリーの電力を効率的に活用できます。【豊富な出力ポート】4つのACコンセントに加え、USB-A・USB-Cポートも搭載。スマホから小型家電まで同時に給電でき、多様なニーズに対応します。【スマートモニター搭載】入力電圧、出力電力、周波数、バッテリー残量などが一目で分かるディスプレイ付き。リアルタイムで状況を把握でき、操作もよりスムーズに管理できます。【50Hz/60Hz切替対応】地域に合わせて周波数を切り替え可能。日本全国どこでも安定して使用できます。【広い動作温度&冷却ファン】-20℃~40℃の環境下でも安定稼働。ダブル冷却ファンにより過熱を防ぎ、長時間使用にも対応します。【多重保護機能】低電圧/過電圧保護・過熱保護・過負荷保護・短絡保護など、各種安全機能を搭載し、安心・安全な使用を実現。【高効率な電力変換】高度な制御技術により、効率的なDC→AC変換を実現。バッテリーの電力を無駄なく活用できます。【付属品】インバーター本体、リモートコントロールモジュール×1、リモートコントロールケーブル×1、バッテリーと接続用ケーブル×2、アースケーブル×1、取付用のネジやプラスチックアンカー等が付属されています。付属品インバーター本体、リモートコントロールモジュール×1、リモートコントロールケーブル×1、バッテリーと接続用ケーブル×2、アースケーブル×1、取付用のネジやプラスチックアンカー等その他頻度:50Hz/60Hz適合機種過電圧:16.5V ± 0.5V DC質量(kg)4.1電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:4000、持続可能:2000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)取付ブラケット無し: 322×188.5×100 取付ブラケット有り: 360×188.5×102出力電圧(V)AC:100±10%入力電圧(V)12.8動作温度(℃)-20~40効率≧90%入力電圧範囲(V)(VDC)10.5 ~ 16.0DC
カーコンセント120W PD30W
大橋産業(BAL)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷USB PD出力30W搭載カーコンセント。お車のアクセサリーソケット電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)。USBはiPhoneとandroidを自動識別。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。5種類の安全保護回路を搭載。質量(g)90出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120電源コード(m)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×116×36最大出力電力USB:30W
車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
車載インバーター 150W
多摩電子¥5,898税込¥6,4881個当日出荷自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。色ブラック入力電圧(V)DC12
カーコンセント 120W 3.0A
大橋産業(BAL)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)120(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
3WAYインバーター 100W
大橋産業(BAL)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)最大出力(W)130本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)有効長(mm)約700(電源コード)出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)(USB)2.1定格出力(W)100(10A以内)各出力合計出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
矩形波インバーター Sシリーズ
CLEZEED(クレジード)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から8日以内出荷バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応USBポート1口(DC5V/2.1A)
パワーインバーターネオ
セルスター¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。用途乗用車など12V車で充電に。トラスコ品番208-5876幅(mm)10830Ax2個(平型ヒューズ)内蔵高さ(mm)60.5質量(g)840奥行(mm)165最大出力(W)500入力電圧(V)DC12定格出力(W)400アズワン品番64-9350-33接続コードバッテリー接続コード
カーコンセント30W 3.0A
大橋産業(BAL)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 ファンレスで動作音がしない スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)143出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26定格出力(W)30(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
DC/ACインバーター750W
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)776出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72定格出力(W)750(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
正弦波インバータ SPシリーズ
電菱(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から7日以内出荷軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)1500±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
DC/AC正弦波インバーター1800
大橋産業(BAL)(9件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。出力(USB)DC5V 500mA最大出力(W)2000端子形状(USB)Aタイプ本体質量(g)4800出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)1800コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式動作範囲11~15V保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)ヒューズ25A×10(本体に内蔵)入力電源バッテリー接続瞬間出力(W)(最大)3200
3WAYインバーター65W
大橋産業(BAL)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)質量(g)170最大出力(W)80出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33定格出力(W)65(10A以内)各出力合計コード長さ(mm)約700(有効長)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)
New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
ハイパーインバーター
セルスター(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)出力波形矩形波回路方式P.W.M.方式インバーター保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路使用電圧範囲(V)10~15
LiTime 12V3000W 正弦波インバーター
LiTime¥69,980税込¥76,9781式6日以内出荷【純正弦波&高出力】 本製品は3000Wの定格出力と6000Wのサージ出力に対応しており、家庭用冷蔵庫や電子レンジなど多くの家電製品を安定してご使用いただけます。【高変換効率90%】 電力ロスを最小限に抑え、バッテリー寿命を延ばしつつ効率的に家電へ電力供給します。【豊富な出力ポート】 100V ACコンセントを4口、さらにUSB-A/Cポートを搭載し、スマートフォンから大型家電まで幅広くお使いいただけます。【LCD付きリモコン】 入力電圧、バッテリー残量、周波数、出力状況を一目でご確認いただけます。リモコンからインバーターの電源をオン/オフすることも可能です。【50Hz/60Hz切替機能】 地域や使用機器に合わせて、ワンタッチで周波数を切り替えてご利用いただけます。日本全国どこでも安定して使用できます。【安心の多重保護】 低電圧保護、過電圧保護、過熱保護、過負荷保護、短絡保護など、多様な保護機能で機器とバッテリーを安全にお使いいただけます。【広温度対応&冷却ファン】 -20℃から40℃までの幅広い温度範囲で安定して動作します。2基の冷却ファンを搭載し、長時間の使用でも安心です。【幅広い用途】 キャンプ、車中泊、船舶、オフグリッド太陽光システムなど、アウトドアや非常時まで幅広くご活用いただけます。【付属品完備】 設置に必要なケーブル類をすべて同梱しており、届いたその日からすぐにご使用いただけます。仕様低電圧保護:○、短絡:○その他頻度:50Hz/60Hz適合機種過電圧:16.5V ± 0.5V DC質量(kg)5電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:6000、持続可能:3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)取付ブラケット無し384 × 188.5 × 100 取付ブラケット有り420 × 188.5× 102出力電圧(V)AC:100±10%入力電圧(V)12対応高温保護:○短絡保護○動作温度(℃)-20 ~ 40過電圧保護○効率≧90%入力電圧範囲(V)(VDC)10.5 ~ 16.0DC過負荷保護○
D/ACインバーターUSB-A/USB-C
カシムラ¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。用途車内で家庭用品使用出来ます色BK質量(g)230出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)ACコンセント:最大あ150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)
カーコンセント85W 3.0A
大橋産業(BAL)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)85(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
パワーインバーター
セルスター¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約90℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)付属品バッテリー接続コード使用温度範囲(℃)-20~+40本体質量(g)1400出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12定格出力インバーター部:800W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:1000W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×212×76(突起部除く)内蔵ヒューズ40A×3個(平型ヒューズ)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード:70瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)動作電圧(V)12.0~14.5
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
カー用品 の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Eonon ナビ 10.1インチ UX7SJ-PLUS UX7AJ-PLUS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,318¥1,198