曜日別特売

1ソケット+2USBポート 12/24V兼用 4.8A

1ソケット+2USBポート 12/24V兼用 4.8A - プロキオン

スリムな縦型ソケット!
便利な首振りタイプ。
1USBポート最大出力2.4A。
2USBポート合わせて最大4.8A!
・12/24Vのソケットと5VのUSBに分配されたソケットです。
・4.8AのUSBで、ipad,タブレット,iPhone、スマートフォンに安定的に電源供給・充電が可能です。
・国産、外国車の使用が可能です。(マイナスアース車に限る)
シガーソケットの内径がΦ21~22.5mmまでの車種に可能です。
お車のソケット寸法、形状をよくご確認ください。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03365280DL-38
¥1,891
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする