絞り込み
入力電圧(V)
  • DC150~450
  • AC100(7)
  • AC100~240(1)
  • DC12(58)
  • DC24(19)
  • DC48(6)
出力電圧(V)
  • 100(1)
ブランド
  • ニチコン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車用インバーター/コンバーターは、車でも家庭用電気製品を使えるように電源を変換する機器や変換ソケットです。逆に車用の電気製品を家庭で使えるようにした機器もあります。普通自動車の電源はDC12Vですが、インバーターはDC12VからAC100Vの電源に変換し、車でも家庭用電化製品を使えるようにしたものです。DC24Vの大型車でDC12Vの車用製品を使えるのはコンバーターのおかげです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給電器 ニチコン給電器ニチコン
999,800税込1,099,780
1台
29日以内出荷
電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド車(PHV)の発電蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です。非常時も安心の4.5kW(1.5kW×3口)出力です。持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です。シンプルで簡単な操作で給電を開始します。
用途災害時のEVからの給電に仕様適用規格:電動自動車用充放電システムガイドラインV2LDC版第2.1版幅(mm)631高さ(mm)305出力(kW)4.5奥行(mm)500最大出力(W)4500ケーブル長(m)給電コネクタケーブル:2、12V電源ケーブル:5出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC150~450定格出力(W)4500出力周波数(Hz)50/60出力仕様AC100Vコンセント3口(1500VA×3)ケーブル外径(Φmm)12V電源ケーブル:4.8ヒューズ容量(A)12V電源ケーブル:6

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用インバーター/コンバーター