車用インバーター/コンバーター :「表示」の検索結果
特価
本日11月6日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口)
USB2.4A出力
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100/DC5
コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6
入力方式(電源)バッテリー接続
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
車内で家電が使えるコンセント
消費電力30W以下の家電製品が使用できます。
AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内)
USBコンセント防塵カバー付
5つの保護回路搭載で安心して使用できます。
【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント
周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
最大出力(W)40
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)30(USB出力含む)
コード長さ(mm)約700
出力波形調整矩形波
USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2)
USB2.4A出力
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100/DC5
出力波形調整矩形波
USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
入力方式(電源)アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
ファンレスで動作音がしない。
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、
コンパクトで取り付けやすい。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント
質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)
出力【USB】DC5V/2.1A
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
電源コード(m)約1
定格出力30W(USB出力含む)
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
入力電源アクセサリープラグ接続
USBタイプAタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。
入力電圧(V)DC12 (動作範囲:11~15)
出力電圧(V)AC100
仕様USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下
質量(g)600(コード・アクセサリープラグ含む)
最大出力(W)150(瞬間最大出力:300)
コード長さ(m)シガーソケット接続コード/1.5
定格出力(W)120
入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下)
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×102×50(端子部分を除く)
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
保護回路入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護)
ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ネットブック 携帯電話の充電に最適!
USB端子2口付
6種類の安全保護回路を搭載
3種類の電源を同時に使用できます。
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)
質量(g)170
最大出力(W)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33
定格出力(W)65(10A以内)各出力合計
コード長さ(mm)約700(有効長)
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
最大出力(W)130
本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)
有効長(mm)約700(電源コード)
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)(USB)2.1
定格出力(W)100(10A以内)各出力合計
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37
保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W)
USB端子付
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
リモートスイッチ付属
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
6種類の安全保護回路を搭載
用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
質量(kg)5.9(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
端子形状Aタイプ
コード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9
出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A
入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105
入力方式バッテリー接続
コード長さ(mm)(電源入力コード)850
出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形正弦波
定格出力電力(W)3000
回路方式P.W.M方式
保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路
ヒューズ30A×10(本体に内蔵)
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
自動車用電気用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。