DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプNew-Era(ニューエラー)4日以内出荷
出力電圧(V)AC100使用温度範囲(℃)-0~+50入力方式バッテリー直結方式出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約90保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンバーターエスコ税込¥17,160¥15,600