DC電源関連品 :「ギアオイル 注入」の検索結果

DC電源関連品は車のシガーソケットのDC12V電源で使える電気機器です。タイヤの空気圧を上げるために必要なコンプレッサーは、通常AC100V電源で動作します。しかし車にはDC12VあるいはDC24Vしかありません。そこで車の電源でも使えるためのコンプレッサーがDC12V電源の製品です。他にも車のメンテナンスに必要な製品には、トルクレンチ、バッテリーチェッカーなどいざというとき役に立つ機器が数多くあります。さらに、車中泊するときに便利なものが、クリーナー、冷蔵庫、湯沸かし器などの電化製品です。車の中で使いやすいように、サイズがコンパクトで延長コード付きとなっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルチェンジャー12V モノタロウ 動画あり
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g)750 電流(A)5 本体寸法(mm)130×133×77 電源コード(m)2 吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります